BLモータと電子部品を高性能化。回転数・打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。
防滴・防じん「アプト」
ビットブレ低減。ニードルベアリングを採用し、アンビル周辺のクリアランスを見直すことで、長いビットでも回転精度が向上。
打撃力3段切替&バッテリ残容量表示。用途に応じた最適な打撃力に切替え。ネジ締めの失敗を軽減。テクス用アシストモード。
LEDライト(回転前点灯&残照機能付+ON/OFFスイッチ)。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2100、(弱)0~1100、(テクス用)0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125充電時間(分)約45打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2600、(弱)0~1100、(テクス用)0~2600バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1450×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、フック全長(mm)119作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約360本、(Φ4.3×65mm)約610本、【小ねじ】(M8×16mm)約3500本質量(kg)1.3(BL1430装着時)内容量1台