曜日別特売
モノタロウ

ゴムロープ パレット用

ゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウゴムロープ パレット用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。

フック口幅(mm)約5.5内容量1本
注意
※再生チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※フックは両端についています。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148704W20×2m202約1.5~3再利用タイヤチューブ
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20148713W20×3m203約1.5~3再利用タイヤチューブ
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148704
2024-04-03
用途: 荷の固定

カートに荷物を固定するのに使います。荷が複数の場合など、カート本体のロープだけでは心許ない時に助かります。伸縮性も強度も問題ありません。

対象商品 : 20148704
2024-01-29
用途: トラックシート固定
大阪高圧ホース株式会社

ゴムは劣化するので定期的に交換しています。
安くて今のところ問題なしです。

対象商品 : 20148704
2022-11-10
用途: オートバイのシートのバタつき軽減に

オートバイのシートが若干大きいサイズのため、バタつき軽減に使用中。良い具合に抑えてくれてます。

対象商品 : 20148713
2022-04-14
用途: パレット荷物の落下防止
株式会社イーエス・ウォーターネット

引っぱりながらパレット荷物周辺をぐるりと一周して固定出来ました。
多少の地震では落下しないと思え、良い感じです。

対象商品 : 20148713
2022-04-04
用途: トラックの荷物固定
製造業

ゴムは劣化するので定期的に交換しています。
安くて今のところ問題なしです。

対象商品 : 20148704
2021-11-30
用途: バイクのリアキャリアに。
自動車・二輪車・自転車関連業

実用第一。バイクのキャリアの荷物固定にはこれが一番ですね。

2021-04-17
用途: 農機具をブルーシートでの雨よけの止め具に
運輸・通信業

今までは、ロープでシートが風に飛ばされ無い用に使っていたのですがロープの代わり使ってみたら、ロープよりゴムの方が時短になり意外にしっかり止められました。

対象商品 : 20148704
2020-09-12
用途: ブルーシートの固定

ブルーシートの固定に利用。はとめに引っ掛けて使えるので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする