トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。



配達用バイクのカゴをブルーシートで巻いていますが、既成の長さのゴム紐では余ったり足らなかったり、不便していました。
これを見つけて早速購入。それぞれのサイズに合わせてゴム紐の長さを決められるのでとても助かります。
しかも安い。ありがたいです
ブルーシートや荷台カバーにあるハトメのところを引っ掛けるためのフックとして購入しました.安価ですが,品物として,何ら支障無いものと思います.今回は,フックのみを使いたかったのですが,モノタロウブランドではセット品しか見当たりませんでした.当方の使い方が異例とは思いますが,フックと調整側を個別に販売していただけると嬉しく思います.
ゴムバンドに金具をカシメずフック取付可能でかつ長さは自由に調整できるので助かります。
初めて使用したのですが取り付け方の説明動画もあり問題なく使えました。
モノタロウのトラックゴムロープ19mm幅の物と一緒に購入しました。雨よけのシート留めに使いたかったのでセットでちょうど良かったです。リュックカンは手持ちでも代用できそうなので次回はそちらを使用します。
軽トラックの平シートの一番前に付けて真下に伸ばして掛けています。
シートに付属するようなゴムだと緩みやすい気がしますが、都度直して使っています。
とにかく安いので、灰皿に予備も買って入れています。