Meltec(大自工業)
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
こんなお得な商品も!
バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(50)
(1件のレビュー)
耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい
ターミナル接続部もチューブで保護
用途
バッテリー連結線
タイプ
大ポール
内容量
1本
注意
※バッテリー端子に対してケーブルのターミナルを垂直に取り付けてください。斜めに取り付ける事で使用中に空間ができショートする可能性があります。
※接続時ケーブルのナットをしっかり正確に締めてください。正確に締めない事で使用中に空間ができショートする可能性があります。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
125
220
250
300
400
太さ(sq)
20
40
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20148887
20SQ BSS-125
125
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20148896
20SQ BSS-220
220
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20148905
20SQ BSS-250
250
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20148914
20SQ BSS-300
300
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20148923
40SQ BSS-125
125
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20148932
40SQ BSS-220
220
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
20148948
40SQ BSS-250
250
40
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
20148957
40SQ BSS-300
300
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20148966
60SQ BSS-400
400
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください