ハンドタップ mm 左

ハンドタップ mm 左 - SKCハンドタップ mm 左 - SKC
(5件のレビュー)
内容量1個
全102種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
102種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17116085M 2X0.40左 SKSM2×0.40左M20.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17116094M 2.3X0.40左 SKSM2.3×0.40左M2.30.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17116103M 2.5X0.45左 SKSM2.5×0.45左M2.50.450.45合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17116128M 3X0.60左 SKSM3×0.60左M30.60.6合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
当日出荷
17116146M 3.5X0.60左 SKSM3.5×0.60左M3.50.60.6合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
3日以内出荷
17116164M 4X0.70左 SKSM4×0.70左M40.70.7合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17116155M 4X0.75左 SKSM4×0.75左M40.750.75合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17116173M 4.5X0.75左 SKSM4.5×0.75左M4.50.750.75合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17116198M 5X0.80左 SKSM5×0.80左M50.80.8合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
当日出荷
17116182M 5X0.90左 SKSM5×0.90左M50.90.9合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
17116207M 5.5X0.90左 SKSM5.5×0.90左M5.50.90.9合金工具鋼(SKS)
925
599
659(税込)
3日以内出荷
17116216M 6X1.00左 SKSM6×1.00左M611合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
当日出荷
17116225M 7X1.00左 SKSM7×1.00左M711合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
当日出荷
17120583M 8X1.00左 SKSM8×1.00左M811合金工具鋼(SKS)
1,525
999
1,099(税込)
当日出荷
17116234M 8X1.25左 SKSM8×1.25左M81.251.25合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
当日出荷
17120592M 9X1.00左 SKSM9×1.00左M911合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17116243M 9X1.25左 SKSM9×1.25左M91.251.25合金工具鋼(SKS)
1,375
899
989(税込)
3日以内出荷
17120608M 10X1.00左 SKSM10×1.00左M1011合金工具鋼(SKS)
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
17120626M 11X1.00左 SKSM11×1.00左M1111合金工具鋼(SKS)
3,425
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17120635M 11X1.25左 SKSM11×1.25左M111.251.25合金工具鋼(SKS)
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17116268M 11X1.50左 SKSM11×1.50左M111.51.5合金工具鋼(SKS)
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17120644M 12X1.00左 SKSM12×1.00左M1211合金工具鋼(SKS)
3,425
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17120653M 12X1.25左 SKSM12×1.25左M121.251.25合金工具鋼(SKS)
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
17120662M 12X1.50左 SKSM12×1.50左M121.51.5合金工具鋼(SKS)
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17121344M 13X1.00左 SKSM13×1.00左M1311合金工具鋼(SKS)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17121353M 13X1.50左 SKSM13×1.50左M131.51.5合金工具鋼(SKS)
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17116286M 13X1.75左 SKSM13×1.75左M131.751.75合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17121362M 14X1.00左 SKSM14×1.00左M1411合金工具鋼(SKS)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17121378M 14X1.25左 SKSM14×1.25左M141.251.25合金工具鋼(SKS)
3,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17121387M 14X1.50左 SKSM14×1.50左M141.51.5合金工具鋼(SKS)
3,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
17116295M 14X2.00左 SKSM14×2.00左M1422合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17121396M 15X1.00左 SKSM15×1.00左M1511合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17121405M 15X1.50左 SKSM15×1.50左M151.51.5合金工具鋼(SKS)
3,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17116304M 15X2.00左 SKSM15×2.00左M1522合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17121414M 16X1.00左 SKSM16×1.00左M1611合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17121423M 16X1.25左 SKSM16×1.25左M161.251.25合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17121432M 16X1.50左 SKSM16×1.50左M161.51.5合金工具鋼(SKS)
3,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17116313M 16X2.00左 SKSM16×2.00左M1622合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17121448M 17X1.00左 SKSM17×1.00左M1711合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17116322M 17X2.00左 SKSM17×2.00左M1722合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17121457M 18X1.00左 SKSM18×1.00左M1811合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17121466M 18X1.50左 SKSM18×1.50左M181.51.5合金工具鋼(SKS)
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17121475M 18X2.00左 SKSM18×2.00左M1822合金工具鋼(SKS)
5,875
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17116338M 18X2.50左 SKSM18×2.50左M182.52.5合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17121484M 20X1.00左 SKSM20×1.00左M2011合金工具鋼(SKS)
7,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
17121493M 20X1.50左 SKSM20×1.50左M201.51.5合金工具鋼(SKS)
5,825
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17121502M 20X2.00左 SKSM20×2.00左M2022合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17116347M 20X2.50左 SKSM20×2.50左M202.52.5合金工具鋼(SKS)
4,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17121518M 22X1.50左 SKSM22×1.50左M221.51.5合金工具鋼(SKS)
7,675
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
17116356M 22X2.50左 SKSM22×2.50左M222.52.5合金工具鋼(SKS)
5,525
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: バイクパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズのナットが無いのでコレを使って製作しました。
切れも良く問題無く使用出来ました。

対象商品 : 17116234
2024-06-09
用途: ネジ切り
製造業

全く問題なしでネットは便利でなかなか無いものをわざわざ買いに行かなくてもこんなに低価格で購入できました

対象商品 : 17120608
2023-05-15
用途: 旋盤工作
サロン レイサービス業

細目の左という特殊品。近場では手に入らないので非常に助かった。

対象商品 : 17121378
2022-02-04
用途: 自転車ペダルのネジ山補修
建設業・工事業

左ネジと、なかなか無い物だと言い。
使用感は、さすが専用工具でした。

対象商品 : 17116137
2021-05-24
用途: おもちゃのオルゴールの部品の製作
教育・研究機関

よく切れて使いやすかった。刃を保護するためのケースがあると良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする