曜日別特売

ハンドタップ(#1先) mm SKH

ハンドタップ(#1先) mm SKH - SKC
材質高速度工具鋼(SKH)内容量1個
全107種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
107種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17116532M 2X0.40 SKHM2×0.40M20.40.4
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116548M 2.3X0.40 SKHM2.3×0.40M2.30.40.4
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116557M 2.5X0.45 SKHM2.5×0.45M2.50.450.45
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116566M 2.6X0.45 SKHM2.6×0.45M2.60.450.45
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116575M 3X0.60 SKHM3×0.60M30.60.6
1,325
879
967(税込)
3日以内出荷
17116584M 3X0.50 SKHM3×0.50M30.50.5
1,325
879
967(税込)
3日以内出荷
17116593M 3.5X0.60 SKHM3.5×0.60M3.50.60.6
1,325
879
967(税込)
3日以内出荷
17116602M 4X0.75 SKHM4×0.75M40.750.75
1,325
879
967(税込)
3日以内出荷
17116618M 4X0.70 SKHM4×0.70M40.70.7
1,325
879
967(税込)
3日以内出荷
17116627M 4.5X0.75 SKHM4.5×0.75M4.50.750.75
1,400
919
1,011(税込)
3日以内出荷
17116636M 5X0.90 SKHM5×0.90M50.90.9
1,400
919
1,011(税込)
3日以内出荷
17116645M 5X0.80 SKHM5×0.80M50.80.8
1,400
919
1,011(税込)
3日以内出荷
17116654M 5.5X0.90 SKHM5.5×0.90M5.50.90.9
1,550
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116663M 6X1.00 SKHM6×1.00M611
1,550
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17116672M 7X1.00 SKHM7×1.00M711
1,975
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17116688M 8X1.25 SKHM8×1.25M81.251.25
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17116697M 9X1.25 SKHM9×1.25M91.251.25
2,725
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17116706M 10X1.50 SKHM10×1.50M101.51.5
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17116715M 11X1.50 SKHM11×1.50M111.51.5
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
17116724M 12X1.75 SKHM12×1.75M121.751.75
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
17116733M 13X1.75 SKHM13×1.75M131.751.75
5,650
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
17116742M 14X2.00 SKHM14×2.00M1422
5,650
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
17116758M 15X2.00 SKHM15×2.00M1522
6,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
17116767M 16X2.00 SKHM16×2.00M1622
6,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
17116776M 17X2.00 SKHM17×2.00M1722
9,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
17116785M 18X2.50 SKHM18×2.50M182.52.5
9,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
17116794M 20X2.50 SKHM20×2.50M202.52.5
12,350
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17116803M 22X2.50 SKHM22×2.50M222.52.5
14,550
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
17116812M 24X3.00 SKHM24×3.00M2433
16,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
17116828M 25X3.00 SKHM25×3.00M2533
19,325
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
17116837M 26X3.00 SKHM26×3.00M2633
22,225
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17116846M 27X3.00 SKHM27×3.00M2733
24,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
17116855M 30X3.50 SKHM30×3.50M303.53.5
31,625
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
17116864M 33X3.50 SKHM33×3.50M333.53.5
38,525
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
17116873M 36X4.00 SKHM36×4.00M3644
46,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
17116882M 39X4.00 SKHM39×4.00M3944
53,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
17116898M 42X4.50 SKHM42×4.50M424.54.5
65,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
17116907M 45X4.50 SKHM45×4.50M454.54.5
72,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
17116916M 48X5.00 SKHM48×5.00M4855
88,100
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17116925M 52X5.00 SKHM52×5.00M5255
118,650
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
17116934M 56X5.50 SKHM56×5.50M565.55.5
133,975
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
17116943M 60X5.50 SKHM60×5.50M605.55.5
157,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
17116952M 64X6.00 SKHM64×6.00M6466
171,925
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
17120678M 4X0.50 SKHM4×0.50M40.50.5
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17120687M 4.5X0.50 SKHM4.5×0.50M4.50.50.5
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
17120696M 5X0.50 SKHM5×0.50M50.50.5
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17120705M 5X1.00 SKHM5×1.00M511
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17120714M 5.5X0.50 SKHM5.5×0.50M5.50.50.5
3,350
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17120723M 6X0.50 SKHM6×0.50M60.50.5
2,350
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17120732M 6X0.75 SKHM6×0.75M60.750.75
1,975
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする