曜日別特売

ハンドタップ(#1先) mm SKS

ハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKCハンドタップ(#1先) mm  SKS - SKC
(3件のレビュー)
材質合金工具鋼(SKS)内容量1個
全119種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
119種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17115586M 1.0X0.25 SKSM1.0×0.25M1.00.250.25
1,100
719
791(税込)
当日出荷
17115595M 1.2X0.25 SKSM1.2×0.25M1.20.250.25
1,100
719
791(税込)
当日出荷
17115604M 1.4X0.30 SKSM1.4×0.30M1.40.30.3
1,050
699
769(税込)
当日出荷
17115613M 1.5X0.30 SKSM1.5×0.30M1.50.30.3
1,050
699
769(税込)
当日出荷
17115622M 1.7X0.35 SKSM1.7×0.35M1.70.350.35
1,050
699
769(税込)
当日出荷
17115638M 2X0.40 SKSM2×0.40M20.40.4
700
479
527(税込)
当日出荷
17115647M 2.3X0.40 SKSM2.3×0.40M2.30.40.4
700
479
527(税込)
当日出荷
17115656M 2.5X0.45 SKSM2.5×0.45M2.50.450.45
700
479
527(税込)
3日以内出荷
17115665M 2.6X0.45 SKSM2.6×0.45M2.60.450.45
700
479
527(税込)
3日以内出荷
17115674M 3X0.60 SKSM3×0.60M30.60.6
500
339
373(税込)
3日以内出荷
17115683M 3X0.50 SKSM3×0.50M30.50.5
500
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
17115692M 3.5X0.60 SKSM3.5×0.60M3.50.60.6
575
399
439(税込)
当日出荷
17115708M 4X0.75 SKSM4×0.75M40.750.75
500
339
373(税込)
3日以内出荷
17115717M 4X0.70 SKSM4×0.70M40.70.7
500
339
373(税込)
当日出荷
17115726M 4.5X0.75 SKSM4.5×0.75M4.50.750.75
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17115735M 5X0.90 SKSM5×0.90M50.90.9
525
349
384(税込)
3日以内出荷
17115744M 5X0.80 SKSM5×0.80M50.80.8
525
349
384(税込)
3日以内出荷
17115753M 5.5X0.90 SKSM5.5×0.90M5.50.90.9
725
489
538(税込)
3日以内出荷
17115762M 6X1.00 SKSM6×1.00M611
575
399
439(税込)
当日出荷
17115778M 7X1.00 SKSM7×1.00M711
875
579
637(税込)
3日以内出荷
17115787M 8X1.25 SKSM8×1.25M81.251.25
875
579
637(税込)
当日出荷
17115796M 9X1.25 SKSM9×1.25M91.251.25
1,075
699
769(税込)
3日以内出荷
17115805M 10X1.50 SKSM10×1.50M101.51.5
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17115814M 11X1.50 SKSM11×1.50M111.51.5
1,425
949
1,044(税込)
3日以内出荷
17115823M 12X1.75 SKSM12×1.75M121.751.75
1,425
949
1,044(税込)
3日以内出荷
17115832M 13X1.75 SKSM13×1.75M131.751.75
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17115848M 14X2.00 SKSM14×2.00M1422
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17115857M 15X2.00 SKSM15×2.00M1522
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
17115866M 16X2.00 SKSM16×2.00M1622
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
17115875M 17X2.00 SKSM17×2.00M1722
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17115884M 18X2.50 SKSM18×2.50M182.52.5
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17115893M 20X2.50 SKSM20×2.50M202.52.5
3,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17115902M 22X2.50 SKSM22×2.50M222.52.5
4,350
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17115918M 24X3.00 SKSM24×3.00M2433
5,225
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17115927M 25X3.00 SKSM25×3.00M2533
7,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
17115936M 26X3.00 SKSM26×3.00M2633
8,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
17115945M 27X3.00 SKSM27×3.00M2733
9,250
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
17115954M 28X3.00 SKSM28×3.00M2833
9,875
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
17115963M 30X3.50 SKSM30×3.50M303.53.5
12,375
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
17115972M 32X3.50 SKSM32×3.50M323.53.5
12,550
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
17115988M 33X3.50 SKSM33×3.50M333.53.5
12,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
17115997M 34X3.50 SKSM34×3.50M343.53.5
14,225
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
17116006M 36X4.00 SKSM36×4.00M3644
16,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
17116015M 38X4.00 SKSM38×4.00M3844
20,625
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17116024M 39X4.00 SKSM39×4.00M3944
21,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17116033M 40X4.00 SKSM40×4.00M4044
23,050
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17116042M 42X4.50 SKSM42×4.50M424.54.5
24,475
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17116058M 45X4.50 SKSM45×4.50M454.54.5
29,875
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17116067M 48X5.00 SKSM48×5.00M4855
37,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17116076M 50X5.00 SKSM50×5.00M5055
41,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17115604
2022-10-24
用途: メガネの修理

メガネの折れたM1.4ネジを細いドリルセット(注番25879359)で順番に穴拡大して抜き取り、傷んだネジ山をタップで仕上ました。(穴あけにボール盤とバイスを使用)
プロに頼んでも通り穴にナット掛けの修理になりますので、自力で修繕可能な工具が揃うのはありがたい。

対象商品 : 17121274
2022-07-10
用途: 風呂シャワー故障の対応で(DIY修理に)
製造業

1mmピッチのM20のタップがほとんどなく、助かりました。

対象商品 : 17115613
2018-05-31
用途: ねじ切り

他のメーカーより価格が安く問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする