SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
材質
高速度工具鋼(SKH)
規格
2条
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.00
M16×2.00
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17120303
M 4X0.70 SKH 2条
M4×0.70
M4
0.7
0.7
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
17120312
M 5X0.80 SKH 2条
M5×0.80
M5
0.8
0.8
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
17120328
M 6X1.00 SKH 2条
M6×1.00
M6
1
1
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
17120337
M 8X1.25 SKH 2条
M8×1.25
M8
1.25
1.25
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
17120346
M 10X1.50 SKH 2条
M10×1.50
M10
1.5
1.5
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
17120355
M 12X1.75 SKH 2条
M12×1.75
M12
1.75
1.75
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
17120364
M 14X2.00 SKH 2条
M14×2.00
M14
2
2
¥
17,250
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
17120373
M 16X2.00 SKH 2条
M16×2.00
M16
2
2
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類