どこでも石けん皿

どこでも石けん皿 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

受け皿は外して洗えます。洗面台にしっかり固定平面だけでなく、壁面にも取り付けOK!光沢のある平らな面、吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、プリント合板、鏡面などに取り付けられます。耐荷重300g

用途浴室収納に材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)130×115×55質量(g)89タイプ石けん皿取付け方法吸盤(補助板付き)耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160446B-333
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160446
2021-09-06
用途: 日常
卸売・小売業

タイルに吸盤で張り付けておきますが
石鹸が渇くと受け皿とくっついてしまいます
しかし
中皿が網を乗せてあるような形状なので
その中皿と石鹸をくっついたまま
持ち上げられるのがすごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする