※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

どこでも石けん皿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20160446 品番B-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

受け皿は外して洗えます。洗面台にしっかり固定平面だけでなく、壁面にも取り付けOK!光沢のある平らな面、吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、プリント合板、鏡面などに取り付けられます。耐荷重300g

材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 用途浴室収納に 寸法(mm)130×115×55 質量(g)89 タイプ石けん皿 取付け方法吸盤(補助板付き) 耐荷重(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20160446
2021-09-06
用途:
日常
卸売・小売業

タイルに吸盤で張り付けておきますが
石鹸が渇くと受け皿とくっついてしまいます
しかし
中皿が網を乗せてあるような形状なので
その中皿と石鹸をくっついたまま
持ち上げられるのがすごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする