床用 ハンディブラシ

床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)床用 ハンディブラシ - LEC(レック)
(3件のレビュー)

異なる太さの植毛が、浴室の床の細かい溝にも入り込み、汚れをかき出します。細かい溝が多い、速乾タイプの床材に最適です。台形に植毛されたブラシで、すみずみまでブラシが届きます。壁際でも持ち手が壁に当たりません。ゴシゴシ洗えるハンディタイプ。

用途床用仕様床用材質ブラシ:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン寸法(mm)120×150×80H質量(g)194タイプハンディブラシ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162774S-527
649
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162774
2024-08-26
用途: 風呂場の床
サービス業

しっかりした素材で汚れがしっかりとれます。オススメです

対象商品 : 20162774
2019-11-26
用途: 浴室の床掃除
その他業種

2種類の太さの毛が植えてあるので、浴室の床の「目地溝」にも届くことを期待しているが、効果は未だ分からない。
ハンドルは掴みにくい。横に滑らすように動かそうとしても こけてしまい易い。

対象商品 : 20162774
2019-02-11
用途: 風呂掃除に
卸売・小売業

角や隅の掃除には最高のパフォーマンス。
毛が柔くながい為、平面の掃除には向かない。
あと、取ってが少し持ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする