曜日別特売

ハンドタップ(#2中) mm 左

ハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 - SKC
(5件のレビュー)
内容量1個
全122種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
122種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17121037M 6X0.50左 SKHM6×0.50左M60.50.5高速度工具鋼(SKH)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17120958M 6X0.75左 SKHM6×0.75左M60.750.75高速度工具鋼(SKH)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17121046M 7X0.50左 SKHM7×0.50左M70.50.5高速度工具鋼(SKH)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17120967M 7X0.75左 SKHM7×0.75左M70.750.75高速度工具鋼(SKH)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17121055M 8X0.50左 SKHM8×0.50左M80.50.5高速度工具鋼(SKH)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17120976M 8X0.75左 SKHM8×0.75左M80.750.75高速度工具鋼(SKH)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17121064M 9X0.50左 SKHM9×0.50左M90.50.5高速度工具鋼(SKH)
5,175
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17120985M 9X0.75左 SKHM9×0.75左M90.750.75高速度工具鋼(SKH)
5,175
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17121073M 10X0.50左 SKHM10×0.50左M100.50.5高速度工具鋼(SKH)
6,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
17120994M 10X0.75左 SKHM10×0.75左M100.750.75高速度工具鋼(SKH)
6,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
17121082M 11X0.50左 SKHM11×0.50左M110.50.5高速度工具鋼(SKH)
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17121003M 11X0.75左 SKHM11×0.75左M110.750.75高速度工具鋼(SKH)
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17121098M 12X0.50左 SKHM12×0.50左M120.50.5高速度工具鋼(SKH)
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17121012M 12X0.75左 SKHM12×0.75左M120.750.75高速度工具鋼(SKH)
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17121107M 13X0.50左 SKHM13×0.50左M130.50.5高速度工具鋼(SKH)
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17121028M 13X0.75左 SKHM13×0.75左M130.750.75高速度工具鋼(SKH)
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17121764M 14X0.50左 SKHM14×0.50左M140.50.5高速度工具鋼(SKH)
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17121773M 14X0.75左 SKHM14×0.75左M140.750.75高速度工具鋼(SKH)
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17121782M 15X0.50左 SKHM15×0.50左M150.50.5高速度工具鋼(SKH)
13,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
17121798M 15X0.75左 SKHM15×0.75左M150.750.75高速度工具鋼(SKH)
13,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
17117634M 2X0.40左 SKSM2×0.40左M20.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
7日以内出荷
17117643M 2.3X0.40左 SKSM2.3×0.40左M2.30.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17117652M 2.5X0.45左 SKSM2.5×0.45左M2.50.450.45合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17117668M 2.6X0.45左 SKSM2.6×0.45左M2.60.450.45合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17117677M 3X0.60左 SKSM3×0.60左M30.60.6合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17117686M 3X0.50左 SKSM3×0.50左M30.50.5合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
4日以内出荷
17117695M 3.5X0.60左 SKSM3.5×0.60左M3.50.60.6合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
3日以内出荷
17117704M 4X0.75左 SKSM4×0.75左M40.750.75合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17117713M 4X0.70左 SKSM4×0.70左M40.70.7合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17117722M 4.5X0.75左 SKSM4.5×0.75左M4.50.750.75合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17117738M 5X0.90左 SKSM5×0.90左M50.90.9合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
17117747M 5X0.80左 SKSM5×0.80左M50.80.8合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
17117756M 5.5X0.90左 SKSM5.5×0.90左M5.50.90.9合金工具鋼(SKS)
925
599
659(税込)
3日以内出荷
17117765M 6X1.00左 SKSM6×1.00左M611合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
4日以内出荷
17117774M 7X1.00左 SKSM7×1.00左M711合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17117783M 8X1.25左 SKSM8×1.25左M81.251.25合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17117792M 9X1.25左 SKSM9×1.25左M91.251.25合金工具鋼(SKS)
1,375
899
989(税込)
3日以内出荷
17117808M 10X1.50左 SKSM10×1.50左M101.51.5合金工具鋼(SKS)
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17117817M 11X1.50左 SKSM11×1.50左M111.51.5合金工具鋼(SKS)
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17117826M 12X1.75左 SKSM12×1.75左M121.751.75合金工具鋼(SKS)
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17117835M 13X1.75左 SKSM13×1.75左M131.751.75合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17117844M 14X2.00左 SKSM14×2.00左M1422合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17117853M 15X2.00左 SKSM15×2.00左M1522合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17117862M 16X2.00左 SKSM16×2.00左M1622合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17117878M 17X2.00左 SKSM17×2.00左M1722合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17117887M 18X2.50左 SKSM18×2.50左M182.52.5合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17117896M 20X2.50左 SKSM20×2.50左M202.52.5合金工具鋼(SKS)
4,350
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17117905M 22X2.50左 SKSM22×2.50左M222.52.5合金工具鋼(SKS)
5,525
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
17117914M 24X3.00左 SKSM24×3.00左M2433合金工具鋼(SKS)
6,725
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17117923M 25X3.00左 SKSM25×3.00左M2533合金工具鋼(SKS)
8,425
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: ターンバックルの補修
運輸・通信業

亜鉛ダイキャストのメスネジ部が折れたので、
同寸の物を鉄で作成しました。
生鉄相手の切削は、全く不安なく使用出来ました。

2025-02-05
用途: 自転車ジュラルミンクランクのステップ取り付け穴
自動車・二輪車・自転車関連業

齧り付きもなく仕上げすることも無く抱き付き防止のグリスを塗って終了、、、値段以上の作業が出来ました。ただ今回はジュラルミン
だったのでダストを吹き飛ばしながら掘っていきました。使用目的は自転車アルミクランクのステップ取り付け逆山の穴を掘るためでした

対象商品 : 17127976
2023-01-29
用途: 工作機の修理に使用
製造業

工作機の送りに使われている部品の修復に使用しましたが、WEBカタログでの選定時に名称の書き方が製品のよって異なり、タップの歩世類、ネジサイズぴっい、右ネジ左ねじの酒類、先タップ、中タップ、仕上げタップの種類の言葉が統一されているのが良いと思います。

対象商品 : 17117774
2020-06-07
用途: 草刈機に取付けるナットのネジの作成
農・林・水産業

逆ネジの7mmのナットが手に入らないので自作するために購入しました。

対象商品 : 17128852
2016-08-18
用途: 部品の製作

あまり使わないサイズが必要になったときに安価で助かります。
耐久性に不安がありますが、今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする