ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ

ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ - SKC
材質合金工具鋼(SKS)内容量1個
全108種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
108種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17118517M 42X4.50 SKSGⅡM42×4.50M424.54.5
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17118526M 45X4.50 SKSGⅡM45×4.50M454.54.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17118535M 48X5.00 SKSGⅡM48×5.00M4855
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17118544M 50X5.00 SKSGⅡM50×5.00M5055
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17118553M 52X5.00 SKSGⅡM52×5.00M5255
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17118562M 56X5.50 SKSGⅡM56×5.50M565.55.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17118578M 60X5.50 SKSGⅡM60×5.50M605.55.5
103,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17118587M 64X6.00 SKSGⅡM64×6.00M6466
117,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
17118596M 68X6.00 SKSGⅡM68×6.00M6866
125,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
17118605M 70X6.00 SKSGⅡM70×6.00M7066
140,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
17118614M 72X6.00 SKSGⅡM72×6.00M7266
154,450
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
17118623M 76X6.00 SKSGⅡM76×6.00M7666
174,250
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
17118632M 80X6.00 SKSGⅡM80×6.00M8066
191,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
17118648M 85X6.00 SKSGⅡM85×6.00M8566
205,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
17118657M 90X6.00 SKSGⅡM90×6.00M9066
228,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
17118666M 95X6.00 SKSGⅡM95×6.00M9566
257,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
17118675M100X6.00 SKSGⅡM100×6.00M10066
293,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
17129455M 40X1.50 SKSGⅡM40×1.50M401.51.5
39,675
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17129832M 42X1.50 SKSGⅡM42×1.50M421.51.5
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17129848M 42X2.00 SKSGⅡM42×2.00M4222
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17129857M 42X3.00 SKSGⅡM42×3.00M4233
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17129866M 42X4.00 SKSGⅡM42×4.00M4244
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17129875M 43X1.50 SKSGⅡM43×1.50M431.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129884M 44X1.50 SKSGⅡM44×1.50M441.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129893M 44X2.00 SKSGⅡM44×2.00M4422
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129902M 45X1.50 SKSGⅡM45×1.50M451.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129918M 45X2.00 SKSGⅡM45×2.00M4522
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129927M 45X3.00 SKSGⅡM45×3.00M4533
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129936M 45X4.00 SKSGⅡM45×4.00M4544
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17129945M 46X1.50 SKSGⅡM46×1.50M461.51.5
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17129954M 46X2.00 SKSGⅡM46×2.00M4622
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17129963M 48X1.50 SKSGⅡM48×1.50M481.51.5
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17129972M 48X2.00 SKSGⅡM48×2.00M4822
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17129988M 48X3.00 SKSGⅡM48×3.00M4833
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17129997M 48X4.00 SKSGⅡM48×4.00M4844
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17130006M 50X1.50 SKSGⅡM50×1.50M501.51.5
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17130015M 50X2.00 SKSGⅡM50×2.00M5022
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17130024M 50X3.00 SKSGⅡM50×3.00M5033
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17130033M 50X4.00 SKSGⅡM50×4.00M5044
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17130042M 52X1.50 SKSGⅡM52×1.50M521.51.5
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17130058M 52X2.00 SKSGⅡM52×2.00M5222
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17130067M 52X3.00 SKSGⅡM52×3.00M5233
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17130076M 52X4.00 SKSGⅡM52×4.00M5244
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17130085M 54X1.50 SKSGⅡM54×1.50M541.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130094M 54X2.00 SKSGⅡM54×2.00M5422
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130103M 55X1.50 SKSGⅡM55×1.50M551.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130112M 55X2.00 SKSGⅡM55×2.00M5522
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130128M 55X3.00 SKSGⅡM55×3.00M5533
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130137M 55X4.00 SKSGⅡM55×4.00M5544
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17130146M 56X1.50 SKSGⅡM56×1.50M561.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする