ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH

ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH - SKCハンドタップ(#2中) mm 左 SKH - SKC
材質高速度工具鋼(SKH)内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17128344M 6X0.75左 SKHM6×0.75左M60.750.75
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17128353M 7X0.75左 SKHM7×0.75左M70.750.75
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17128362M 8X0.75左 SKHM8×0.75左M80.750.75
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17128378M 9X0.75左 SKHM9×0.75左M90.750.75
5,175
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17128387M 10X0.75左 SKHM10×0.75左M100.750.75
6,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
17128396M 11X0.75左 SKHM11×0.75左M110.750.75
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17128405M 12X0.75左 SKHM12×0.75左M120.750.75
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17128414M 13X0.75左 SKHM13×0.75左M130.750.75
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17128423M 6X0.50左 SKHM6×0.50左M60.50.5
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17128432M 7X0.50左 SKHM7×0.50左M70.50.5
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17128448M 8X0.50左 SKHM8×0.50左M80.50.5
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17128457M 9X0.50左 SKHM9×0.50左M90.50.5
5,175
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17128466M 10X0.50左 SKHM10×0.50左M100.50.5
6,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
17128475M 11X0.50左 SKHM11×0.50左M110.50.5
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17128484M 12X0.50左 SKHM12×0.50左M120.50.5
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17128493M 13X0.50左 SKHM13×0.50左M130.50.5
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17129157M 14X0.50左 SKHM14×0.50左M140.50.5
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17129166M 14X0.75左 SKHM14×0.75左M140.750.75
11,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17129175M 15X0.50左 SKHM15×0.50左M150.50.5
13,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
17129184M 15X0.75左 SKHM15×0.75左M150.750.75
13,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする