曜日別特売

ハンドタップ(#2中) NC

ハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKCハンドタップ(#2中) NC - SKC
(1件のレビュー)
ねじの種類UNC内容量1個
全62種類を絞り込む
呼び寸法
材質
62種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17131966# 0NC72 SKS#0NC72合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17131975# 1NC64 SKS#1NC64合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
7日以内出荷
17131984# 2NC56 SKS#2NC56合金工具鋼(SKS)
1,100
729
802(税込)
7日以内出荷
17131993# 3NC48 SKS#3NC48合金工具鋼(SKS)
1,075
699
769(税込)
7日以内出荷
17132002# 4NC40 SKS#4NC40合金工具鋼(SKS)
1,000
669
736(税込)
7日以内出荷
17132018# 5NC40 SKS#5NC40合金工具鋼(SKS)
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
17132517# 6NC32 SKH#6NC32高速度工具鋼(SKH)
1,775
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17132027# 6NC32 SKS#6NC32合金工具鋼(SKS)
900
599
659(税込)
3日以内出荷
17132526# 8NC32 SKH#8NC32高速度工具鋼(SKH)
1,775
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17132036# 8NC32 SKS#8NC32合金工具鋼(SKS)
900
599
659(税込)
3日以内出荷
17132535#10NC24 SKH#10NC24高速度工具鋼(SKH)
1,775
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17132045#10NC24 SKS#10NC24合金工具鋼(SKS)
900
599
659(税込)
3日以内出荷
17132544#12NC24 SKH#12NC24高速度工具鋼(SKH)
1,775
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17132054#12NC24 SKS#12NC24合金工具鋼(SKS)
900
599
659(税込)
3日以内出荷
171327181.1/2NC6 SKH1.1/2NC6高速度工具鋼(SKH)
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
171322371.1/2NC6 SKS1.1/2NC6合金工具鋼(SKS)
24,625
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
171326931.1/4NC7 SKH1.1/4NC7高速度工具鋼(SKH)
36,375
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
171322121.1/4NC7 SKS1.1/4NC7合金工具鋼(SKS)
14,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
171326841.1/8NC7 SKH1.1/8NC7高速度工具鋼(SKH)
28,175
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
171322031.1/8NC7 SKS1.1/8NC7合金工具鋼(SKS)
10,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
171327361.3/4NC5 SKH1.3/4NC5高速度工具鋼(SKH)
78,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
171322551.3/4NC5 SKS1.3/4NC5合金工具鋼(SKS)
35,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
171327021.3/8NC6 SKH1.3/8NC6高速度工具鋼(SKH)
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
171322281.3/8NC6 SKS1.3/8NC6合金工具鋼(SKS)
19,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
171327271.5/8NC5 SKH1.5/8NC5高速度工具鋼(SKH)
72,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
171322461.5/8NC5 SKS1.5/8NC5合金工具鋼(SKS)
29,375
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
171327451.7/8NC4.1/2 SKH1.7/8NC4.1/2高速度工具鋼(SKH)
91,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
171322641.7/8NC4.1/2 SKS1.7/8NC4.1/2合金工具鋼(SKS)
41,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
171326231/2NC13 SKH1/2NC13高速度工具鋼(SKH)
4,625
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
171321421/2NC13 SKS1/2NC13合金工具鋼(SKS)
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
171325871/4NC20 SKH1/4NC20高速度工具鋼(SKH)
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
171321061/4NC20 SKS1/4NC20合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
171325531/8NC40 SKH1/8NC40高速度工具鋼(SKH)
1,400
919
1,011(税込)
3日以内出荷
171320631/8NC40 SKS1/8NC40合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
171326751NC8 SKH1NC8高速度工具鋼(SKH)
22,375
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171321941NC8 SKS1NC8合金工具鋼(SKS)
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
171322982.1/2NC4 SKSGⅡ2.1/2NC4合金工具鋼(SKS)
113,075
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
171322822.1/4NC4.1/2 SKSGⅡ2.1/4NC4.1/2合金工具鋼(SKS)
89,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
171323072.3/4NC4 SKSGⅡ2.3/4NC4合金工具鋼(SKS)
134,900
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
171327542NC4.1/2 SKH2NC4.1/2高速度工具鋼(SKH)
107,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
171322732NC4.1/2 SKS2NC4.1/2合金工具鋼(SKS)
50,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
171323253.1/2NC4 SKSGⅡ3.1/2NC4合金工具鋼(SKS)
239,375
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
171325783/16NC24 SKH3/16NC24高速度工具鋼(SKH)
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
171320883/16NC24 SKS3/16NC24合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
3日以内出荷
171326573/4NC10 SKH3/4NC10高速度工具鋼(SKH)
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
171321763/4NC10 SKS3/4NC10合金工具鋼(SKS)
3,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
171326053/8NC16 SKH3/8NC16高速度工具鋼(SKH)
2,725
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
171321243/8NC16 SKS3/8NC16合金工具鋼(SKS)
1,300
869
956(税込)
3日以内出荷
171323163NC4 SKSGⅡ3NC4合金工具鋼(SKS)
163,750
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
171325965/16NC18 SKH5/16NC18高速度工具鋼(SKH)
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17132106
2020-08-02
用途: カメラ三脚に取付ける治具など

カメラ三脚ネジに対応する1/4NC20sksを購入。普通に流通しているW1/4ネジ類でも嵌合しますが、わざわざタップを立てるならUNC規格品。
安価なのでビニール袋に入っていました。φ6.35ですけど6mmタップケースTPK-06にギリギリ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする