曜日別特売

ハンドタップ(#3上) mm 左

ハンドタップ(#3上) mm 左 - SKCハンドタップ(#3上) mm 左 - SKCハンドタップ(#3上) mm 左 - SKCハンドタップ(#3上) mm 左 - SKCハンドタップ(#3上) mm 左 - SKC
(2件のレビュー)
内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17119183M 2X0.40左 SKSM2×0.40左M20.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17119192M 2.3X0.40左 SKSM2.3×0.40左M2.30.40.4合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17119208M 2.5X0.45左 SKSM2.5×0.45左M2.50.450.45合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17119217M 2.6X0.45左 SKSM2.6×0.45左M2.60.450.45合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17119235M 3X0.50左 SKSM3×0.50左M30.50.5合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17119226M 3X0.60左 SKSM3×0.60左M30.60.6合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17119244M 3.5X0.60左 SKSM3.5×0.60左M3.50.60.6合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
3日以内出荷
17119262M 4X0.70左 SKSM4×0.70左M40.70.7合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17119253M 4X0.75左 SKSM4×0.75左M40.750.75合金工具鋼(SKS)
625
429
472(税込)
3日以内出荷
17119278M 4.5X0.75左 SKSM4.5×0.75左M4.50.750.75合金工具鋼(SKS)
850
579
637(税込)
3日以内出荷
17119296M 5X0.80左 SKSM5×0.80左M50.80.8合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
17119287M 5X0.90左 SKSM5×0.90左M50.90.9合金工具鋼(SKS)
650
429
472(税込)
3日以内出荷
17119305M 5.5X0.90左 SKSM5.5×0.90左M5.50.90.9合金工具鋼(SKS)
925
599
659(税込)
3日以内出荷
17119314M 6X1.00左 SKSM6×1.00左M611合金工具鋼(SKS)
725
489
538(税込)
3日以内出荷
17119323M 7X1.00左 SKSM7×1.00左M711合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17135362M 8X1.00左 SKSM8×1.00左M811合金工具鋼(SKS)
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17119332M 8X1.25左 SKSM8×1.25左M81.251.25合金工具鋼(SKS)
1,175
779
857(税込)
3日以内出荷
17135378M 9X1.00左 SKSM9×1.00左M911合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17119348M 9X1.25左 SKSM9×1.25左M91.251.25合金工具鋼(SKS)
1,375
899
989(税込)
3日以内出荷
17135387M 10X1.00左 SKSM10×1.00左M1011合金工具鋼(SKS)
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
17135396M 10X1.25左 SKSM10×1.25左M101.251.25合金工具鋼(SKS)
2,075
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
17119357M 10X1.50左 SKSM10×1.50左M101.51.5合金工具鋼(SKS)
1,525
999
1,099(税込)
3日以内出荷
17135405M 11X1.00左 SKSM11×1.00左M1111合金工具鋼(SKS)
3,425
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17135414M 11X1.25左 SKSM11×1.25左M111.251.25合金工具鋼(SKS)
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17119366M 11X1.50左 SKSM11×1.50左M111.51.5合金工具鋼(SKS)
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17135423M 12X1.00左 SKSM12×1.00左M1211合金工具鋼(SKS)
3,425
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17135432M 12X1.25左 SKSM12×1.25左M121.251.25合金工具鋼(SKS)
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
17135448M 12X1.50左 SKSM12×1.50左M121.51.5合金工具鋼(SKS)
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17119375M 12X1.75左 SKSM12×1.75左M121.751.75合金工具鋼(SKS)
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17136123M 13X1.00左 SKSM13×1.00左M1311合金工具鋼(SKS)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17136132M 13X1.50左 SKSM13×1.50左M131.51.5合金工具鋼(SKS)
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17119384M 13X1.75左 SKSM13×1.75左M131.751.75合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17136148M 14X1.00左 SKSM14×1.00左M1411合金工具鋼(SKS)
4,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17136157M 14X1.25左 SKSM14×1.25左M141.251.25合金工具鋼(SKS)
3,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
17136166M 14X1.50左 SKSM14×1.50左M141.51.5合金工具鋼(SKS)
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17119393M 14X2.00左 SKSM14×2.00左M1422合金工具鋼(SKS)
2,275
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17136175M 15X1.00左 SKSM15×1.00左M1511合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17136184M 15X1.50左 SKSM15×1.50左M151.51.5合金工具鋼(SKS)
3,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17119402M 15X2.00左 SKSM15×2.00左M1522合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17136193M 16X1.00左 SKSM16×1.00左M1611合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17136202M 16X1.25左 SKSM16×1.25左M161.251.25合金工具鋼(SKS)
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17136218M 16X1.50左 SKSM16×1.50左M161.51.5合金工具鋼(SKS)
3,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17119418M 16X2.00左 SKSM16×2.00左M1622合金工具鋼(SKS)
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17136227M 17X1.00左 SKSM17×1.00左M1711合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17119427M 17X2.00左 SKSM17×2.00左M1722合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17136236M 18X1.00左 SKSM18×1.00左M1811合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17136245M 18X1.50左 SKSM18×1.50左M181.51.5合金工具鋼(SKS)
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17136254M 18X2.00左 SKSM18×2.00左M1822合金工具鋼(SKS)
5,875
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17119436M 18X2.50左 SKSM18×2.50左M182.52.5合金工具鋼(SKS)
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17136263M 20X1.00左 SKSM20×1.00左M2011合金工具鋼(SKS)
7,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17135362
2023-01-29
用途: 工作機の修理に使用
製造業

工作機の送りに使われている部品の修復に使用しましたが、WEBカタログでの選定時に名称の書き方が製品のよって異なり、タップの歩世類、ネジサイズぴっい、右ネジ左ねじの酒類、先タップ、中タップ、仕上げタップの種類の言葉が統一されているのが良いと思います。

対象商品 : 17119183
2017-02-22
用途: アルミケースにビス穴をあけます。
その他業種

使いごこちはもちろん良好です。
それいじょうに、なかなかこの手の工具は田舎では簡単に手にはいらないので、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする