ハンドタップ(#3上) mm SKSGⅡ

ハンドタップ(#3上)  mm SKSGⅡ - SKC
材質合金工具鋼(SKS)内容量1個
全108種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
108種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17136848M 40X1.50 SKSGⅡM40×1.50M401.51.5
39,675
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17137225M 42X1.50 SKSGⅡM42×1.50M421.51.5
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17137234M 42X2.00 SKSGⅡM42×2.00M4222
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17137243M 42X3.00 SKSGⅡM42×3.00M4233
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17137252M 42X4.00 SKSGⅡM42×4.00M4244
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17120066M 42X4.50 SKSGⅡM42×4.50M424.54.5
41,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17137268M 43X1.50 SKSGⅡM43×1.50M431.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137277M 44X1.50 SKSGⅡM44×1.50M441.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137286M 44X2.00 SKSGⅡM44×2.00M4422
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137295M 45X1.50 SKSGⅡM45×1.50M451.51.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137304M 45X2.00 SKSGⅡM45×2.00M4522
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137313M 45X3.00 SKSGⅡM45×3.00M4533
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137322M 45X4.00 SKSGⅡM45×4.00M4544
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17120075M 45X4.50 SKSGⅡM45×4.50M454.54.5
47,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17137338M 46X1.50 SKSGⅡM46×1.50M461.51.5
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137347M 46X2.00 SKSGⅡM46×2.00M4622
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137356M 48X1.50 SKSGⅡM48×1.50M481.51.5
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137365M 48X2.00 SKSGⅡM48×2.00M4822
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137374M 48X3.00 SKSGⅡM48×3.00M4833
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137383M 48X4.00 SKSGⅡM48×4.00M4844
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17120084M 48X5.00 SKSGⅡM48×5.00M4855
58,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17137392M 50X1.50 SKSGⅡM50×1.50M501.51.5
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17137408M 50X2.00 SKSGⅡM50×2.00M5022
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17137417M 50X3.00 SKSGⅡM50×3.00M5033
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17137426M 50X4.00 SKSGⅡM50×4.00M5044
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17120093M 50X5.00 SKSGⅡM50×5.00M5055
66,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
17137435M 52X1.50 SKSGⅡM52×1.50M521.51.5
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17137444M 52X2.00 SKSGⅡM52×2.00M5222
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17137453M 52X3.00 SKSGⅡM52×3.00M5233
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17137462M 52X4.00 SKSGⅡM52×4.00M5244
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17120102M 52X5.00 SKSGⅡM52×5.00M5255
78,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17137478M 54X1.50 SKSGⅡM54×1.50M541.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137487M 54X2.00 SKSGⅡM54×2.00M5422
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137496M 55X1.50 SKSGⅡM55×1.50M551.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137505M 55X2.00 SKSGⅡM55×2.00M5522
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137514M 55X3.00 SKSGⅡM55×3.00M5533
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137523M 55X4.00 SKSGⅡM55×4.00M5544
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137532M 56X1.50 SKSGⅡM56×1.50M561.51.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137548M 56X2.00 SKSGⅡM56×2.00M5622
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137557M 56X3.00 SKSGⅡM56×3.00M5633
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137566M 56X4.00 SKSGⅡM56×4.00M5644
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17120118M 56X5.50 SKSGⅡM56×5.50M565.55.5
88,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17137575M 58X1.50 SKSGⅡM58×1.50M581.51.5
102,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137584M 58X2.00 SKSGⅡM58×2.00M5822
102,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137593M 58X3.00 SKSGⅡM58×3.00M5833
102,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137602M 58X4.00 SKSGⅡM58×4.00M5844
102,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137618M 60X1.50 SKSGⅡM60×1.50M601.51.5
103,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137627M 60X2.00 SKSGⅡM60×2.00M6022
103,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137636M 60X3.00 SKSGⅡM60×3.00M6033
103,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17137645M 60X4.00 SKSGⅡM60×4.00M6044
103,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする