SKC
ハンドタップ(#3上) mm SKH
材質
高速度工具鋼(SKH)
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17119637
M 2X0.40 SKH
M2×0.40
M2
0.4
0.4
¥
1,525
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17119646
M 2.3X0.40 SKH
M2.3×0.40
M2.3
0.4
0.4
¥
1,525
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17119655
M 2.5X0.45 SKH
M2.5×0.45
M2.5
0.45
0.45
¥
1,525
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17119664
M 2.6X0.45 SKH
M2.6×0.45
M2.6
0.45
0.45
¥
1,525
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17119682
M 3X0.50 SKH
M3×0.50
M3
0.5
0.5
¥
1,325
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
17119673
M 3X0.60 SKH
M3×0.60
M3
0.6
0.6
¥
1,325
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
17119698
M 3.5X0.60 SKH
M3.5×0.60
M3.5
0.6
0.6
¥
1,325
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
17135457
M 4X0.50 SKH
M4×0.50
M4
0.5
0.5
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17119716
M 4X0.70 SKH
M4×0.70
M4
0.7
0.7
¥
1,325
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
17119707
M 4X0.75 SKH
M4×0.75
M4
0.75
0.75
¥
1,325
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
17135466
M 4.5X0.50 SKH
M4.5×0.50
M4.5
0.5
0.5
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17119725
M 4.5X0.75 SKH
M4.5×0.75
M4.5
0.75
0.75
¥
1,400
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
17135475
M 5X0.50 SKH
M5×0.50
M5
0.5
0.5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17119743
M 5X0.80 SKH
M5×0.80
M5
0.8
0.8
¥
1,400
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
17119734
M 5X0.90 SKH
M5×0.90
M5
0.9
0.9
¥
1,400
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
17135484
M 5X1.00 SKH
M5×1.00
M5
1
1
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17135493
M 5.5X0.50 SKH
M5.5×0.50
M5.5
0.5
0.5
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
17119752
M 5.5X0.90 SKH
M5.5×0.90
M5.5
0.9
0.9
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17135502
M 6X0.50 SKH
M6×0.50
M6
0.5
0.5
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
17135518
M 6X0.75 SKH
M6×0.75
M6
0.75
0.75
¥
1,975
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17119768
M 6X1.00 SKH
M6×1.00
M6
1
1
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17135536
M 6.5X1.00 SKH
M6.5×1.00
M6.5
1
1
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
17135545
M 7X0.50 SKH
M7×0.50
M7
0.5
0.5
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17135554
M 7X0.75 SKH
M7×0.75
M7
0.75
0.75
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17119777
M 7X1.00 SKH
M7×1.00
M7
1
1
¥
1,975
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17135563
M 7.5X0.50 SKH
M7.5×0.50
M7.5
0.5
0.5
¥
4,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
17135572
M 8X0.50 SKH
M8×0.50
M8
0.5
0.5
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17135588
M 8X0.75 SKH
M8×0.75
M8
0.75
0.75
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17119786
M 8X1.25 SKH
M8×1.25
M8
1.25
1.25
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
17135597
M 8.5X0.50 SKH
M8.5×0.50
M8.5
0.5
0.5
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
17135606
M 8.5X1.00 SKH
M8.5×1.00
M8.5
1
1
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
17135615
M 9X0.50 SKH
M9×0.50
M9
0.5
0.5
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17135624
M 9X0.75 SKH
M9×0.75
M9
0.75
0.75
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17119795
M 9X1.25 SKH
M9×1.25
M9
1.25
1.25
¥
2,725
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17135633
M 9.5X0.50 SKH
M9.5×0.50
M9.5
0.5
0.5
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
17135658
M 10X0.50 SKH
M10×0.50
M10
0.5
0.5
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
17135667
M 10X0.75 SKH
M10×0.75
M10
0.75
0.75
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
17119804
M 10X1.50 SKH
M10×1.50
M10
1.5
1.5
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17135676
M 11X0.50 SKH
M11×0.50
M11
0.5
0.5
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
17135685
M 11X0.75 SKH
M11×0.75
M11
0.75
0.75
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
17119813
M 11X1.50 SKH
M11×1.50
M11
1.5
1.5
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
17135694
M 12X0.50 SKH
M12×0.50
M12
0.5
0.5
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
17135703
M 12X0.75 SKH
M12×0.75
M12
0.75
0.75
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
17119822
M 12X1.75 SKH
M12×1.75
M12
1.75
1.75
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
17135712
M 13X0.50 SKH
M13×0.50
M13
0.5
0.5
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
17135728
M 13X0.75 SKH
M13×0.75
M13
0.75
0.75
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
17119838
M 13X1.75 SKH
M13×1.75
M13
1.75
1.75
¥
5,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
17136324
M 14X0.50 SKH
M14×0.50
M14
0.5
0.5
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
17136333
M 14X0.75 SKH
M14×0.75
M14
0.75
0.75
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
17119847
M 14X2.00 SKH
M14×2.00
M14
2
2
¥
5,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類