曜日別特売

自転車用ネジ

自転車用ネジ - SKC自転車用ネジ - SKC
(2件のレビュー)
材質高速度工具鋼(SKH)内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
1インチ当たり山数
角幅(mm)
角長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171114831BC24 SKH1BC241BC24953520241518
40,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
171114921.37BC24 SKH1.37BC241.37BC241103526242124
75,750
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
171115783/8BC26 SKH3/8BC263/8BC2675307265.58
5,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
171113255/16BC26 SKH5/16BC265/16BC2670306.12658
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
171113439/16BC20 SKH9/16BC209/16BC20854210.520811
12,075
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
171113861.37BC24左 SKH1.37BC24左1.37BC24左1103526242124
93,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
171115081.37BC24左 SKH1.37BC24左1.37BC24左1103526242124
93,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
171116231.37BC24左 SKH1.37BC24左1.37BC24左1103526242124
93,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
171113529/16BC20左 SKH9/16BC20左9/16BC20左854210.520811
14,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
171113681BC24 SKH1BC241BC24953520241518
29,000
取扱い終了
代替品有
171116051BC24 SKH1BC241BC24953520241518
29,000
取扱い終了
代替品有
171116141.37BC24 SKH1.37BC241.37BC241103526242124
55,000
取扱い終了
代替品有
171113771.37BC24 SKH1.37BC241.37BC241103526242124
55,000
取扱い終了
代替品有
171113343/8BC26 SKH3/8BC263/8BC2675307265.58
4,000
取扱い終了
代替品有
171114563/8BC26 SKH3/8BC263/8BC2675307265.58
4,000
取扱い終了
代替品有
171115625/16BC26 SKH5/16BC265/16BC2670306.12658
3,250
取扱い終了
代替品有
171114475/16BC26 SKH5/16BC265/16BC2670306.12658
3,250
取扱い終了
代替品有
171115879/16BC20 SKH9/16BC209/16BC20854210.520811
7,260
取扱い終了
代替品有
171114659/16BC20 SKH9/16BC209/16BC20854210.520811
7,260
取扱い終了
代替品有
171115969/16BC20左 SKH9/16BC20左9/16BC20左854210.520811
8,750
取扱い終了
代替品有
171114749/16BC20左 SKH9/16BC20左9/16BC20左854210.520811
8,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
171113681BC24 SKH171114831BC24 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
171116051BC24 SKH171114831BC24 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
171116141.37BC24 SKH171114921.37BC24 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
171113771.37BC24 SKH171114921.37BC24 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
171113343/8BC26 SKH171115783/8BC26 SKH3/8BC26  SKH 自転車用ネジ SKC 17111578自転車用ネジSKC1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
171114563/8BC26 SKH171115783/8BC26 SKH3/8BC26  SKH 自転車用ネジ SKC 17111578自転車用ネジSKC1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
171115625/16BC26 SKH171113255/16BC26 SKH5/16BC26  SKH 自転車用ネジ SKC 17111325自転車用ネジSKC1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
171114475/16BC26 SKH171113255/16BC26 SKH5/16BC26  SKH 自転車用ネジ SKC 17111325自転車用ネジSKC1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
171115879/16BC20 SKH171113439/16BC20 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
171114659/16BC20 SKH171113439/16BC20 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
171115969/16BC20左 SKH171113529/16BC20左 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
171114749/16BC20左 SKH171113529/16BC20左 SKH画像準備中自転車用ネジSKC1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17111325
2019-01-21
用途: 自転車のハブダイナモの利用に使用しています
岡山県立高梁城南高等学校

ハブダイナモを利用したマイクロ水力発電用の軸受けを作るのに利用しています。好きな長さの軸受けを作れるので利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17111325
2018-09-15
用途: 異形ナット製作に使いました。
その他業種

探索不足かと思いますがステンレス用もあって欲しいでした。でも最初の心配解消に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする