曜日別特売

マシンタップ mm 左

マシンタップ mm 左 - SKC
内容量1個
全37種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17145013M 3X0.60左 SKSM3×0.60左M30.60.6合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17145022M 3X0.50左 SKSM3×0.50左M30.50.5合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17145038M 4X0.75左 SKSM4×0.75左M40.750.75合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17145047M 4X0.70左 SKSM4×0.70左M40.70.7合金工具鋼(SKS)
1,950
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17145056M 5X0.90左 SKSM5×0.90左M50.90.9合金工具鋼(SKS)
2,050
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17145065M 5X0.80左 SKSM5×0.80左M50.80.8合金工具鋼(SKS)
2,050
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17145074M 7X1.00左 SKSM7×1.00左M711合金工具鋼(SKS)
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17145083M 8X1.25左 SKSM8×1.25左M81.251.25合金工具鋼(SKS)
3,425
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
17145092M 9X1.25左 SKSM9×1.25左M91.251.25合金工具鋼(SKS)
4,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17145108M 10X1.50左 SKSM10×1.50左M101.51.5合金工具鋼(SKS)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17145117M 12X1.75左 SKSM12×1.75左M121.751.75合金工具鋼(SKS)
6,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
17145126M 14X2.00左 SKSM14×2.00左M1422合金工具鋼(SKS)
8,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
17145135M 15X2.00左 SKSM15×2.00左M1522合金工具鋼(SKS)
10,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
17145144M 22X2.50左 SKSM22×2.50左M222.52.5合金工具鋼(SKS)
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
17145153M 25X3.00左 SKSM25×3.00左M2533合金工具鋼(SKS)
32,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
17145162M 27X3.00左 SKSM27×3.00左M2733合金工具鋼(SKS)
38,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17145178M 42X4.50左 SKSM42×4.50左M424.54.5合金工具鋼(SKS)
115,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
17145424M 6X1.00左 SKHM6×1.00左M611高速度工具鋼(SKH)
5,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17145433M 16X2.00左 SKHM16×2.00左M1622高速度工具鋼(SKH)
26,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
17145442M 20X2.50左 SKHM20×2.50左M202.52.5高速度工具鋼(SKH)
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17145458M 22X2.50左 SKHM22×2.50左M222.52.5高速度工具鋼(SKH)
57,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
17145467M 24X3.00左 SKHM24×3.00左M2433高速度工具鋼(SKH)
72,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
17145476M 30X3.50左 SKHM30×3.50左M303.53.5高速度工具鋼(SKH)
115,750
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
17145485M 33X3.50左 SKHM33×3.50左M333.53.5高速度工具鋼(SKH)
131,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
17145494M 36X4.00左 SKHM36×4.00左M3644高速度工具鋼(SKH)
168,350
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
17145722M 6X0.75左 SKSM6×0.75左M60.750.75合金工具鋼(SKS)
3,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17145738M 8X1.00左 SKSM8×1.00左M811合金工具鋼(SKS)
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
17145747M 10X1.25左 SKSM10×1.25左M101.251.25合金工具鋼(SKS)
6,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
17145756M 12X1.50左 SKSM12×1.50左M121.51.5合金工具鋼(SKS)
9,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
17145765M 14X1.50左 SKSM14×1.50左M141.51.5合金工具鋼(SKS)
11,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
17145774M 15X1.50左 SKSM15×1.50左M151.51.5合金工具鋼(SKS)
13,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
17145783M 16X1.50左 SKSM16×1.50左M161.51.5合金工具鋼(SKS)
13,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
17145792M 17X1.50左 SKSM17×1.50左M171.51.5合金工具鋼(SKS)
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
17145808M 18X1.50左 SKSM18×1.50左M181.51.5合金工具鋼(SKS)
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
17145826M 22X1.50左 SKSM22×1.50左M221.51.5合金工具鋼(SKS)
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
17145835M 25X2.00左 SKSM25×2.00左M2522合金工具鋼(SKS)
44,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
17145817M 20X1.50左 SKSM20×1.50左M201.51.5合金工具鋼(SKS)
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする