曜日別特売

マシンタップ mm 細目

マシンタップ  mm 細目 - SKC

細目ネジ

材質合金工具鋼(SKS)内容量1個
全22種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17145503M 6X0.75 SKSM6×0.75M60.750.75
2,450
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17145512M 7X0.75 SKSM7×0.75M70.750.75
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17145528M 8X1.00 SKSM8×1.00M811
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
17145537M 9X1.00 SKSM9×1.00M911
3,850
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
17145546M 10X1.25 SKSM10×1.25M101.251.25
4,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17145555M 11X1.25 SKSM11×1.25M111.251.25
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17145564M 12X1.50 SKSM12×1.50M121.51.5
6,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
17145573M 13X1.50 SKSM13×1.50M131.51.5
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17145582M 14X1.50 SKSM14×1.50M141.51.5
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17145598M 15X1.50 SKSM15×1.50M151.51.5
9,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
17145607M 16X1.50 SKSM16×1.50M161.51.5
9,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
17145616M 17X1.50 SKSM17×1.50M171.51.5
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
17145625M 18X1.50 SKSM18×1.50M181.51.5
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
17145634M 20X1.50 SKSM20×1.50M201.51.5
13,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
17145643M 22X1.50 SKSM22×1.50M221.51.5
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
17145652M 24X2.00 SKSM24×2.00M2422
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17145668M 25X2.00 SKSM25×2.00M2522
29,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17145677M 26X2.00 SKSM26×2.00M2622
33,250
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
17145686M 27X2.00 SKSM27×2.00M2722
34,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
17145695M 28X2.00 SKSM28×2.00M2822
38,750
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17145704M 30X2.00 SKSM30×2.00M3022
43,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
17145713M 33X2.00 SKSM33×2.00M3322
56,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする