曜日別特売

ビオレu 泡ハンドソープ フルーツ

ビオレu 泡ハンドソープ フルーツ - 花王
(3件のレビュー)

ツメのまわりのバイ菌まで殺菌!長もちミクロン泡。そそぎやすく、収納に便利なスリムボトルつめかえ用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。汚れもニオイもしっかり落として、洗い上がりすっきり。

液性弱酸性香りフルーツ材質イソプロピルメチルフェノール、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウムタイプシリーズビオレ医薬品医療機器等法医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
20284854本体1個(250mL)本体
取扱い終了
オープン
20284863つめかえ用1個(450mL)詰替用
取扱い終了
オープン
608238753132251個(800mL)詰替用
取扱い終了
オープン
21280315-1個(2L)詰替用
取扱い終了
21280324-1個(4L)詰替用
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280324
2021-10-21
用途: 普段の手洗いに
大塚カラー現像所卸売・小売業

フルーツの香りが爽やかです。
泡のソープは使いやすいですね。

対象商品 : 21280315
2019-10-07
用途: 衛生面徹底
和建設工業株式会社建設業・工事業

ウィルス対策で家に帰ってきたら手洗いを心掛けています。量が多く良いと思います。

対象商品 : 21280324
2017-01-20
用途: 手洗い用
サービス業

詰替え用を購入しています。
ドラッグストアへ買い出しに行かなくても配送していただけるので
本当に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする