オキツモ
スタンダードカラーNO.300シリーズ
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途
室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
仕様
半ツヤ
耐熱温度(℃)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20353497
NO.301
1缶(16kg)
黒
耐熱
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20353533
NO.303
1缶(16kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20353542
NO.303
1缶(4kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353558
NO.303
1缶(1kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353594
NO.305
1缶(16kg)
銀
耐熱
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20353637
NO.320
1缶(16kg)
白
耐熱
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353646
NO.322
1缶(16kg)
ブルー
耐熱
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353655
NO.322
1缶(4kg)
ブルー
耐熱
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353664
NO.322
1缶(1kg)
ブルー
耐熱
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20353673
NO.323
1缶(16kg)
イエロー
耐熱
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353682
NO.323
1缶(4kg)
イエロー
耐熱
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353698
NO.323
1缶(1kg)
イエロー
耐熱
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20353506
NO.302
1缶(16kg)
ブラウン
-
¥
77,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20353515
NO.302
1缶(4kg)
ブラウン
-
¥
21,350
取扱い終了
返品不可
20353524
NO.302
1缶(1kg)
ブラウン
-
¥
6,410
取扱い終了
返品不可
20353567
NO.304
1缶(16kg)
グリーン
-
¥
80,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20353576
NO.304
1缶(4kg)
グリーン
-
¥
22,230
取扱い終了
返品不可
20353585
NO.304
1缶(1kg)
グリーン
-
¥
6,840
取扱い終了
返品不可
20353603
NO.307
1缶(16kg)
アズキ
-
¥
70,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20353612
NO.307
1缶(4kg)
アズキ
-
¥
19,350
取扱い終了
返品不可
20353628
NO.307
1缶(1kg)
アズキ
-
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください