オキツモ
ボーセーNeos 中塗ZSL
色
グレー
使用場所
屋外用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20354267
ZSL-200
1缶(16kg)
200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354276
ZSL-200
1缶(4kg)
200
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354285
ZSL-300
1缶(16kg)
300
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354294
ZSL-300
1缶(4kg)
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354303
ZSL-400
1缶(16kg)
400
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354312
ZSL-400
1缶(4kg)
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354328
ZSL-600
1缶(16kg)
600
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354337
ZSL-600
1缶(4kg)
600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください