オキツモ
ボーセーNeos 上塗NCL-200
圧倒的な耐熱・耐食性
カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
使用場所
屋外用
特性
耐熱
仕様
ツヤ消
耐熱温度(℃)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※調色は限られた色調となりますのでご相談ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20354662
NCL-200
1缶(16kg)
黒
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354678
NCL-200
1缶(4kg)
黒
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354687
NCL-200
1缶(16kg)
グリーン
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354696
NCL-200
1缶(4kg)
グリーン
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354705
NCL-200
1缶(16kg)
錆
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354714
NCL-200
1缶(4kg)
錆
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354723
NCL-200
1缶(16kg)
白
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354732
NCL-200
1缶(4kg)
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20354748
NCL-200
1缶(16kg)
イエロー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354757
NCL-200
1缶(4kg)
イエロー
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354766
NCL-200
1缶(16kg)
ブルー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20354775
NCL-200
1缶(4kg)
ブルー
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354784
NCL-200
1缶(16kg)
1群
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354793
NCL-200
1缶(4kg)
-
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354802
NCL-200
1缶(16kg)
2群
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354818
NCL-200
1缶(4kg)
-
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354827
NCL-200
1缶(16kg)
3群
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354836
NCL-200
1缶(4kg)
-
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354845
NCL-200
1缶(16kg)
4群
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354854
NCL-200
1缶(4kg)
-
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354863
NCL-200
1缶(16kg)
5群
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354872
NCL-200
1缶(4kg)
-
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください