厨房器用塗料PL

厨房器用塗料PL オキツモ

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20356202 PL-1 1缶(1kg)
オープン
8,790
9,669 (税込)
当日出荷
20356184 PL-1 1缶(16kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356193 PL-1 1缶(4kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356218 PL-4 1缶(16kg) クリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356227 PL-4 1缶(4kg) グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356236 PL-4 1缶(1kg) グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356245 PL-10 1缶(16kg)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356254 PL-10 1缶(4kg)
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
20356263 PL-10 1缶(1kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356272 PL-20 1缶(16kg)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356288 PL-20 1缶(4kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20356297 PL-20 1缶(1kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする