オキツモ
厨房器用塗料FDS
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20356367
-
1缶(16kg)
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356376
-
1缶(4kg)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
20356385
-
1缶(1kg)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
20356394
-
1缶(16kg)
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356403
-
1缶(4kg)
白
オープン
取扱い終了
返品不可
20356412
-
1缶(1kg)
白
オープン
取扱い終了
返品不可
20356428
-
1缶(16kg)
パールゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356437
-
1缶(4kg)
パールゴールド
¥25,100
取扱い終了
返品不可
20356446
-
1缶(1kg)
パールゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
20356455
-
1缶(16kg)
パールホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356464
-
1缶(4kg)
パールホワイト
¥21,200
取扱い終了
返品不可
20356473
-
1缶(1kg)
パールホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
20356482
-
1缶(16kg)
パールピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356498
-
1缶(4kg)
パールピンク
¥26,400
取扱い終了
返品不可
20356507
-
1缶(1kg)
パールピンク
¥7,000
取扱い終了
返品不可
20356516
-
1缶(16kg)
メタリックゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
20356525
-
1缶(4kg)
メタリックゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
20356534
-
1缶(1kg)
メタリックゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
20356543
-
1缶(16kg)
メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
20356552
-
1缶(4kg)
メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
20356568
-
1缶(1kg)
メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
20356577
-
1缶(16kg)
メタリックレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20356586
-
1缶(4kg)
メタリックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
20356595
-
1缶(1kg)
メタリックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください