オキツモ
4輪マフラー用塗料MF4-B
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途
自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品
色
黒
耐熱温度(℃)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
艶消し
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20356902
-
1缶(16kg)
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20356918
-
1缶(4kg)
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20356927
-
1缶(1kg)
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください