曜日別特売

クーラントリファイン

クーラントリファイン - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。
クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測
自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。
ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。
輸入車にも使用可能。
防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活
特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。
あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。

用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322776MH321
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 武蔵ホルトだから期待できるよね?
運輸・通信業

まだ効果はわかりませんが、武蔵ホルトなので期待できると思います。以前は青色ボトルを定期的に使ってましたが、フィルターの目詰まりが発生したので、lこれにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする