高耐熱ペイント(クリア)

高耐熱ペイント(クリア) - 武蔵ホルト
(37件のレビュー)

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮

用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!クリア容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性内容量1本(312g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322846MH21007
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: チャンバー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

チャンバーが錆びていたので地金まで磨いて塗装。数カ月たって、排気出口はパイプ金属に焼け色がついたものの塗装はクリアなまま。もう少し様子見だけど、良い感じかも。

対象商品 : 20322846
2024-02-13
用途: マフラーの塗装時!
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も高いですが、効果はかなり良いです。塗装自体焦げる事なく、しっかりクリアとして効果が出てます。そして耐熱性も群を抜いて高いので安心です。

対象商品 : 20322846
2023-02-02
用途: バイクのマフラーに
建設業・工事業

まだ使用しておりませんが耐熱性能に期待して購入しました。他のレビューだと謳い文句程ではないというものもありますが、有名ブランド品よりも高性能な模様なのと価格も少し割高なだけですので期待も込めての評価です。

3が参考にしています
対象商品 : 20322846
2022-12-15
用途: 車のマフラーのメンテナンス
サービス業

凍結防止剤によるサビ防止で、高温になる、車のマフラーに使用しました。今のところサビ発生ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20322846
2022-05-01
用途: クルマの排気管の磨き後及びエンジンブロック刻印部の保護
factory1967自動車・二輪車・自転車関連業

他の耐熱塗料より耐熱温度が高かったので選択しました。
逆さでの作業も対応しており、とても良い。
耐久性に期待する。

1が参考にしています
対象商品 : 20322846
2022-10-29
用途: バイクのエキマニの錆止め
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用ですので、今後の錆の発生防止に期待します。

対象商品 : 20322846
2022-06-14
用途: 耐熱塗装後のツヤ出し
その他業種

気泡が出にくく使い易い。ただし焼入れ後の硬化が乏しく、ウエス等で拭くだけで削れてしまう。耐熱には問題無い。擦れる場所出なければ使用は可能。

2が参考にしています
対象商品 : 20322846
2020-11-02
用途: 車両用マフラーのペイント
サービス業

1.購入のきっかけ
愛車のマフラーが赤錆でやられた為、新品に交換したのですが、今度こそは新しいうちに錆対策をしておこうと思いました。
2.この商品にたどり着いたきっかけ
「ターボ車の排気温度は高く、耐熱温度600℃程度のペイントでは耐えられないので、こちらの商品がお勧め」との記述をネット上で読みましたので、この商品を選びました。
3.施工性
車の整備が苦手な私でも噴霧させるだけなので使いやすいです。マスクをしていれば、噴霧中の臭いはそんなに気になりませんでしたし、施工後も臭いが残ることはありませんでした。保護メガネが途中で曇って来たので、外して噴霧をしていたところ、目がチカチカしてしまい、慌ててメガネをつけ直しました。
4.所要分量
2本購入して、SUV+セダン+軽の3台のマフラーを2度塗りした結果、約1本半使いました。
4.効果
新品マフラーに対しての塗布効果はこれから一冬越していく中で確認していきますが、マフラー交換をしていない車のマフラーは赤錆転換剤を使用した後にこの商品を塗布したのでどうなるか少々不安です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする