曜日別特売

高耐熱ペイント(プライマー)

高耐熱ペイント(プライマー) - 武蔵ホルト
(24件のレビュー)

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮

用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!グレー耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性内容量1本(312g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322855MH21008
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20322855
2025-10-25
用途: 薪ストーブの塗装
RehaMed合同会社医療・福祉・介護関連業

鉄製の薪ストーブの塗装に使用しました。薪ストーブの表面温度は500℃近くなるので、一般的な耐熱塗料では、対応温度がギリギリなので、余裕を持ったこの製品を選択しました。
びくともせずに綺麗に使用できています。

2025-02-25
用途: 旧車レストア、排気系部分の塗装下塗り。

旧車の排気系部品の下塗りに使っています。
熱のかかる部分ですし、古い車両は錆び錆びなので。
普通の塗料だと煙が出るので多分燃えてるのでは?と思ってこれにしました。
この商品は現状不満なく使えています。
耐久性はこれから様子を見ます。

2が参考にしています
2024-04-14
用途: マフラー塗装
卸売・小売業

耐熱用のプライマーがあるのは知らなかった。重宝しそうです。

対象商品 : 20322855
2023-09-04
用途: マフラー塗装のプライマー代わり
山田商店サービス業

敢えて下地剤としてこれをチョイス。耐熱温度は信用していないが、上から650℃の国産耐熱塗料を塗るのでプライマー代わりにこの商品を選択。錆防止にもなるので、10年後に何万円も払って買い替えになるのを数千円でカバー。

2が参考にしています
対象商品 : 20322855
2023-07-29
用途: マフラー塗装の下地に
山田商店サービス業

純正マフラーを錆びさせない方法は、新しい内に耐熱塗装してしまうのが最も適切。であれば、プライマー代わりに耐熱温度が高いものを下地に塗布し、上塗りで好きな色を塗るのがセオリー。

1が参考にしています
対象商品 : 20322855
2023-05-28
用途: チャンバーの塗装に
建設業・工事業

耐熱の下地用はこの製品以外では聞いた事がないので購入しました。
作業での感想は通常のプライマーと変わりませんので特筆事項はないです。
塗装後の使用感も問題ないです。個人的には金属に直接塗装するより下地を整えてから塗装した方が長期間の耐久が期待できると思うのでオススメです。

対象商品 : 20322855
2022-11-09
用途: バイクエキパイ塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

下処理を完璧にし、塗装しました。とても使い易い商品です。上塗りも決まり良く仕上がりも完璧です。問題は耐久性ですね。

対象商品 : 20322855
2021-11-05
用途: 練炭コンロの錆止めに使用
医療・福祉・介護関連業

鉄製コンロがあちこち錆て買い替えを検討しましたが、だるまストーブのペイントを見てこれなら綺麗になるかなと思い購入しました。みごとにきれいになります。ただし、錆でうすくなった鉄板は元にはもどりません。保管する前にこうした手入れをすべきでした。ガスコンロのふきこぼれ受けも塗装が剥げて汚れた感じになっていたので油分を除去して吹き付けしました。新品のようにきれいになったと妻が喜びました。こちらは数か月すると飛び散る食用油に少しずつ侵蝕されて剥げてきましたので再処理が必要です。マフラーにも使えるかもと再購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする