神沢精工
サムライ 武士 替刃
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110807
S-211-LH
210
¥
2,191
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110816
S-241-LH
240
¥
2,309
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110825
S-271-LH
270
¥
2,509
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110834
S-301-LH
300
¥
2,609
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください