長角引手1308

長角引手1308 - アトムリビンテック長角引手1308 - アトムリビンテック長角引手1308 - アトムリビンテック長角引手1308 - アトムリビンテック長角引手1308 - アトムリビンテック

ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。

用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09421133長角引手1308102(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/生地
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
09421142長角引手1308105(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/生地
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
09421151長角引手130885(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/生地
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
09421167長角引手1308120(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/黒
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
09421176長角引手1308105(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/黒
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09421185長角引手130885(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/黒
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする