曜日別特売
モノタロウ

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック - モノタロウ
(42件のレビュー)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。

用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1内容量1袋
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
内径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
内径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2037043726SCG-KITS-1-26黒×8本、6色×各3本(収縮前)1.6、(収縮後)0.8
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037044626SCG-KITS-2-24黒×6本、6色×各3本(収縮前)2.4、(収縮後)1.2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037045526SCG-KITS-3-20黒×2本、6色×各3本(収縮前)3.2、(収縮後)1.6
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037046426SCG-KITS-4.5-18黒×6本、6色×各2本(収縮前)4.7、(収縮後)2.4
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037047326SCG-KITS-6-8黒×2本、6色×各1本(収縮前)6.4、(収縮後)3.2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037048226SCG-KITS-9-12黒×6本、6色×各1本(収縮前)9.5、(収縮後)4.7
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037049826SCG-KITS-12-10黒×4本、6色×各1本(収縮前)12.7、(収縮後)6.4
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037050726SCG-KITS-18-8黒×2本、6色×各1本(収縮前)19.1、(収縮後)9.5
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2037051626SCG-KITS-25-7黒×1本、6色×各1本(収縮前)25.4、(収縮後)12.7
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック).
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も良し。価格も安い。なかなかこの手の物はホームセンターのはないので購入。想像以上に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 20370498
2025-09-10
用途: 同軸ケーブルのF結栓端末処理
合同会社角金不動産業

5C同軸ケーブルの端末処理に使用、カシメリングの上からジャストサイズで熱収縮処理出来見た目が綺麗に仕上がりました。又複数のケーブルを色別に仕分け出来系統を間違えないで接続出来ます。使え切りサイズも無駄なく良いです。

2025-04-05
用途: 配線用
ブレインビジョン株式会社

色が欲しいので、買いました。それぞれは短いけど、ちょっと使いたい時には安く済むのでありがたいです

2025-01-29
用途: テフロンチューブへのカラーコード表示に使用
愛川電機製造業

AWG-16サイズテフロンチューに被せるのにぴったりサイズのカラー収縮チューブが見つかりました。緩すぎずピッタリ止まります。

対象商品 : 20370507
2024-05-06
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス

赤と白が必要だったので購入しました。結果が良かったので、更に追加して 11色セットで、 茶・橙・灰・紫 の色も欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 20370516
2024-05-04
用途: 配線の修理
運輸・通信業

マイカーの配線ハーネスの修理後の保護材に使っています。他では大きいサイズ物が無く助かります。

対象商品 : 20370455
2023-09-30
用途: 配線の色分け用

バイクなどのジャンパ配線の色分け用にストックしてみました。私の車種では紫やピンク、茶、オレンジといった色もあるので、このあたりさらに色数を増やしてもらえると助かります。

対象商品 : 20370482
2023-09-28
用途: 配線やスイッチの保護
ピデスアート製造業

いつもはハンダ後の配線保護に使ってましたが今回は燃料コックのツマミに使いました。
カラータイプなので他にも色々用途が広がりそうですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする