曜日別特売

リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ

リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応

仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341457APS-7050最大:4.2(0~155Vrms)、2.1(0~310Vrms)定格電力500VA約24430×88×400500(AC200V時)
460,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341466APS-7100最大:8.4(0~155Vrms)、4.2(0~310Vrms)定格電力1000VA約38430×88×5601000(AC200V時)
676,000
669,800
736,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951217APS-7050(校正書・トレーサビリティ体系図付)最大:4.2(0~155Vrms)、2.1(0~310Vrms)定格電力500VA約24430×88×400500(AC200V時)
483,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951226APS-7100(校正書・トレーサビリティ体系図付)最大:8.4(0~155Vrms)、4.2(0~310Vrms)定格電力1000VA約38430×88×5601000(AC200V時)
702,000
699,800
769,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする