2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~

