タイプ減衰率×20、×50、×200電源付属ACアダプタを使用出力電圧≦±7.0V出力インピーダンス(Ω)50Ω周波数帯域(MHz)DC~25MHz(減退率×50、×200)、DC~15MHz(減退率×20)最大許容入力電圧各端子-GND間の最大電圧:600Vrms入力インピーダンス差動:4MΩ/1.2pF、端子-GND間:2MΩ/2.3pF確度±2%立ち上がり時間14ns(減退率×50、×200)、23.4ns(減退率×20)入力電圧範囲(V)≦140Vp-p 減退率×20の時、≦140Vp-p 減退率×20の時、≦140Vp-p 減退率×20の時内容量1個