※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ用高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20342157
品番
GDP-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
25MHz 高電圧差動プローブ
タイプ
減衰率×20、×50、×200
電源
付属ACアダプタを使用
出力電圧
≦±7.0V
出力インピーダンス(Ω)
50Ω
周波数帯域(MHz)
DC〜25MHz(減退率×50、×200)、DC〜15MHz(減退率×20)
最大許容入力電圧
各端子-GND間の最大電圧:600Vrms
入力インピーダンス
差動:4MΩ/1.2pF、端子-GND間:2MΩ/2.3pF
確度
±2%
立ち上がり時間
14ns(減退率×50、×200)、23.4ns(減退率×20)
入力電圧範囲(V)
≦140Vp-p 減退率×20の時、≦140Vp-p 減退率×20の時、≦140Vp-p 減退率×20の時