曜日別特売

シーケージカレントテスタ GLCシリーズ

シーケージカレントテスタ GLCシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V~300V
電流レンジ:0.5~10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス

質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342534GLC-9000もれ電流測定
300,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951795GLC-9000(校正書・トレーサビリティ体系図付)もれ電流測定
325,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする