曜日別特売

交流電子電圧計 GVTシリーズ

交流電子電圧計 GVTシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流電子電圧計 GVTシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

感度:300μV~100V、12レンジ
平均値検波の実効値表示
周波数帯域:10Hz~1MHz
入力インピーダンス:1MΩ、約40pF

付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343338GVT-417B1ch、交流電圧:300μV~100V、周波数範囲:10Hz~1MHz周波数範囲
66,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952093GVT-417B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1ch、交流電圧:300μV~100V、周波数範囲:10Hz~1MHz周波数範囲
84,000
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする