曜日別特売

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

出力電圧30V~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ
定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作、USB、LANを標準装備(GP-IBはオプション)
2台までの直列接続※、3台までの並列接続が可能(※250V/800V系は直列接続不可)
ワールドワイド対応AC入力
ロギング機能搭載モデル(PSW-Y1モデル:+\15,000)

RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344808PSW-1080H8001台定格容量1080W内 MAX4.32定格容量1080W内 MAX800約7214×124×350
398,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344817PSW-1080L301台定格容量1080W内 MAX108定格容量1080W内 MAX30約7214×124×350
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344826PSW-1080L801台定格容量1080W内 MAX40.5定格容量1080W内 MAX80約7214×124×350
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344835PSW-1080M1601台定格容量1080W内 MAX21.6定格容量1080W内 MAX160約7214×124×350
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344844PSW-1080M2501台定格容量1080W内 MAX13.5定格容量1080W内 MAX250約7214×124×350
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344914PSW-360H8001台定格容量360W内 MAX1.44定格容量360W内 MAX800約371×124×350
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344923PSW-360L301台定格容量360W内 MAX36定格容量360W内 MAX30約371×124×350
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344948PSW-360M1601台定格容量360W内 MAX7.2定格容量360W内 MAX160約371×124×350
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344957PSW-360M2501台定格容量360W内 MAX4.5定格容量360W内 MAX250約371×124×350
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344966PSW-720H8001台定格容量720W内 MAX2.88定格容量720W内 MAX800約5142×124×350
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344975PSW-720L301台定格容量720W内 MAX72定格容量720W内 MAX30約5142×124×350
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344984PSW-720L801台定格容量720W内 MAX27定格容量720W内 MAX80約5142×124×350
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344993PSW-720M1601台定格容量720W内 MAX14.4定格容量720W内 MAX160約5142×124×350
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20345002PSW-720M2501台定格容量720W内 MAX9定格容量720W内 MAX250約5142×124×350
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952906PSW-1080H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量1080W内 MAX4.32定格容量1080W内 MAX800約7214×124×350
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952915PSW-1080L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量1080W内 MAX108定格容量1080W内 MAX30約7214×124×350
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952924PSW-1080L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量1080W内 MAX40.5定格容量1080W内 MAX80約7214×124×350
284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952933PSW-1080M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量1080W内 MAX21.6定格容量1080W内 MAX160約7214×124×350
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952949PSW-1080M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量1080W内 MAX13.5定格容量1080W内 MAX250約7214×124×350
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952958PSW-360H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量360W内 MAX1.44定格容量360W内 MAX800約371×124×350
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952967PSW-360L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量360W内 MAX36定格容量360W内 MAX30約371×124×350
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952985PSW-360M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量360W内 MAX7.2定格容量360W内 MAX160約371×124×350
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952994PSW-360M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量360W内 MAX4.5定格容量360W内 MAX250約371×124×350
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19953003PSW-720H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量720W内 MAX2.88定格容量720W内 MAX800約5142×124×350
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19953019PSW-720L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量720W内 MAX72定格容量720W内 MAX30約5142×124×350
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19953028PSW-720L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量720W内 MAX27定格容量720W内 MAX80約5142×124×350
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19953037PSW-720M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量720W内 MAX14.4定格容量720W内 MAX160約5142×124×350
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19953046PSW-720M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量720W内 MAX9定格容量720W内 MAX250約5142×124×350
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344932PSW-360L801台定格容量360W内 MAX13.5定格容量360W内 MAX80約371×124×350
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952976PSW-360L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量360W内 MAX13.5定格容量360W内 MAX80約371×124×350
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
27082565PSW-1080L80(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量1080W内 MAX40.5定格容量1080W内 MAX80約7214×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
27082590PSW-360L80(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量360W内 MAX13.5定格容量360W内 MAX80約371×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
27082599PSW-720L30(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量720W内 MAX72定格容量720W内 MAX30約5142×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
27082608PSW-720L80(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量720W内 MAX27定格容量720W内 MAX80約5142×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
27082556PSW-1080L30(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量1080W内 MAX108定格容量1080W内 MAX30約7214×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082574PSW-360L30(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量360W内 MAX36定格容量360W内 MAX30約371×124×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CSVファイルで記述したシーケンス動作を行なうテストモード動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20344808PSW-1080H80070312350PSW-1080H800APSW-1080H800 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312350ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344817PSW-1080L3081354974PSW-1080L30APSW-1080L30 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354974ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344826PSW-1080L8081354999PSW-1080L80APSW-1080L80 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354999ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
259,800
欠品中
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344835PSW-1080M16070312307PSW-1080M160APSW-1080M160 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312307ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344844PSW-1080M25070312325PSW-1080M250APSW-1080M250 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312325ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
359,800
欠品中
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344914PSW-360H80081354920PSW-360H800APSW-360H800 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354920ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344923PSW-360L3081354877PSW-360L30APSW-360L30 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354877ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344948PSW-360M16079875637PSW-360M160APSW-360M160 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875637ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
159,000
税込174,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344957PSW-360M25070312264PSW-360M250APSW-360M250 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312264ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344966PSW-720H80003086916PSW-720H800A画像準備中ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344975PSW-720L3079875655PSW-720L30APSW-720L30 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875655ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
179,000
税込196,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344984PSW-720L8081354938PSW-720L80APSW-720L80 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354938ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344993PSW-720M16079875680PSW-720M160APSW-720M160 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875680ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
229,000
税込251,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20345002PSW-720M25070312289PSW-720M250APSW-720M250 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312289ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952906PSW-1080H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)70312350PSW-1080H800APSW-1080H800(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312350ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952915PSW-1080L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)81354990PSW-1080L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-1080L30(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354990ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952924PSW-1080L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)81355008PSW-1080L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-1080L80(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81355008ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952933PSW-1080M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)70312316PSW-1080M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-1080M160(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312316ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952949PSW-1080M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)70312334PSW-1080M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-1080M250(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312334ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952958PSW-360H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)81354929PSW-360H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-360H800(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354929ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952967PSW-360L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)81354886PSW-360L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-360L30(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354886ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952985PSW-360M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)79875646PSW-360M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-360M160(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875646ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
174,000
税込191,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952994PSW-360M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)70312280PSW-360M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-360M250(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312280ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19953003PSW-720H800(校正書・トレーサビリティ体系図付)03086925PSW-720H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19953019PSW-720L30(校正書・トレーサビリティ体系図付)79875664PSW-720L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-720L30(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875664ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
199,000
税込218,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19953028PSW-720L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)03086941PSW-720L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19953037PSW-720M160(校正書・トレーサビリティ体系図付)79875689PSW-720M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-720M160(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875689ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
249,000
税込273,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19953046PSW-720M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)70312298PSW-720M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-720M250(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70312298ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20344932PSW-360L8081354895PSW-360L80APSW-360L80 ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354895ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952976PSW-360L80(校正書・トレーサビリティ体系図付)81354895PSW-360L80APSW-360L80(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354895ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082565PSW-1080L80(校正企業実施校正書付き)81355008PSW-1080L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-1080L80(校正企業実施校正書付き) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81355008ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
279,800
税込307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082590PSW-360L80(校正企業実施校正書付き)03086950PSW-360L80A(校正企業実施校正書付き)画像準備中ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082599PSW-720L30(校正企業実施校正書付き)79875664PSW-720L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-720L30(校正企業実施校正書付き) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875664ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
199,000
税込218,900
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082608PSW-720L80(校正企業実施校正書付き)81354947PSW-720L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)PSW-720L80(校正企業実施校正書付き) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354947ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする