多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)

質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
出力
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20345526PW8-3AQP1台1ch:3、2ch:3、3ch:3、4ch:31ch:+8、2ch:+8、3ch:+8、4ch:+8+8V/3A、+8V/3A、+8V/3A、+8V/3A4
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345544PW8-5ADPS1台1ch:5、2ch:51ch:+8、2ch:+8+8V/5A、+8V/5A2
140,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
20345422PW16-5ADP1台1ch:5、2ch:31ch:+16、2ch:+6+16V/5A、+6V/3A2
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345438PW18-1.3ATS1台1ch:1.3、2ch:1.3、3ch:51ch:+18、2ch:-18、3ch:+6+18V/1.3A、-18V/1.3A、+6V/5A3
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345456PW18-2ATP1台1ch:2、2ch:1、3ch:21ch:+18、2ch:+36、3ch:+8+18V/2A、+36V/1A、+8V/2A3
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345465PW18-3AD1台1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:-18+18V/3A、-18V/3A2
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20345474PW18-3ADP1台1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:+18+18V/3A、+18V/3A2
136,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
20345483PW24-1.5AQ1台1ch:1.5、2ch:1.5、3ch:2、4ch:21ch:+24、2ch:-24、3ch:+8、4ch:+8+24V/1.5A、-24V/1.5A、+8V/2A、+8V/2A4
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345492PW26-1ATS1台1ch:1、2ch:1、3ch:51ch:+26、2ch:-26、3ch:+6+26V/1A、-26V/1A、+6V/5A3
142,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
20345508PW36-1.5AD1台1ch:1.5、2ch:1.51ch:+36、2ch:-36+36V/1.5A、-36V/1.5A2
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345517PW36-1.5ADP1台1ch:1.5、2ch:1.51ch:+36、2ch:+36+36V/1.5A、+36V/1.5A2
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953518PW8-3AQP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:3、2ch:3、3ch:3、4ch:31ch:+8、2ch:+8、3ch:+8、4ch:+8+8V/3A、+8V/3A、+8V/3A、+8V/3A4
169,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953536PW8-5ADPS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:5、2ch:51ch:+8、2ch:+8+8V/5A、+8V/5A2
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953414PW16-5ADP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:5、2ch:31ch:+16、2ch:+6+16V/5A、+6V/3A2
169,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953423PW18-1.3ATS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1.3、2ch:1.3、3ch:51ch:+18、2ch:-18、3ch:+6+18V/1.3A、-18V/1.3A、+6V/5A3
157,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953448PW18-2ATP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:2、2ch:1、3ch:21ch:+18、2ch:+36、3ch:+8+18V/2A、+36V/1A、+8V/2A3
164,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953457PW18-3AD(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:-18+18V/3A、-18V/3A2
151,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953466PW18-3ADP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:+18+18V/3A、+18V/3A2
151,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953475PW24-1.5AQ(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1.5、2ch:1.5、3ch:2、4ch:21ch:+24、2ch:-24、3ch:+8、4ch:+8+24V/1.5A、-24V/1.5A、+8V/2A、+8V/2A4
158,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953484PW26-1ATS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1、2ch:1、3ch:51ch:+26、2ch:-26、3ch:+6+26V/1A、-26V/1A、+6V/5A3
157,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953493PW36-1.5AD(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1.5、2ch:1.51ch:+36、2ch:-36+36V/1.5A、-36V/1.5A2
151,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953509PW36-1.5ADP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1.5、2ch:1.51ch:+36、2ch:+36+36V/1.5A、+36V/1.5A2
151,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345447PW18-1.8AQ1台1ch:1.8、2ch:1.8、3ch:2、4ch:11ch:+18、2ch:-18 、3ch:+8、4ch:-6+18V/1.8A、-18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A4
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953439PW18-1.8AQ(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:1.8、2ch:1.8、3ch:2、4ch:11ch:+18、2ch:-18 、3ch:+8、4ch:-6+18V/1.8A、-18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A4
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082617PW18-1.3ATS(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:1.3、2ch:1.3、3ch:51ch:+18、2ch:-18、3ch:+6+18V/1.3A、-18V/1.3A、+6V/5A3
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082626PW18-1.8AQ(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:1.8、2ch:1.8、3ch:2、4ch:11ch:+18、2ch:-18 、3ch:+8、4ch:-6+18V/1.8A、-18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A4
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082635PW18-2ATP(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:2、2ch:1、3ch:21ch:+18、2ch:+36、3ch:+8+18V/2A、+36V/1A、+8V/2A3
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082644PW18-3AD(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:-18+18V/3A、-18V/3A2
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082660PW18-3ADP(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:3、2ch:31ch:+18、2ch:+18+18V/3A、+18V/3A2
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082669PW36-1.5AD(校正企業実施校正書付き)1セット1ch:1.5、2ch:1.51ch:+36、2ch:-36+36V/1.5A、-36V/1.5A2
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20345535PW8-3ATP1台1ch:3、2ch:3、3ch:1.51ch:+8、2ch:+8、3ch:+18+8V/3A、+8V/3A、+18V/1.5A3
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345413PW16-2ATP1台1ch:2、2ch:2、3ch:2.51ch:+16、2ch:+16、3ch:+16+16V/2A、+16V/2A、+16V/2.5A3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953527PW8-3ATP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:3、2ch:3、3ch:1.51ch:+8、2ch:+8、3ch:+18+8V/3A、+8V/3A、+18V/1.5A3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953405PW16-2ATP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1ch:2、2ch:2、3ch:2.51ch:+16、2ch:+16、3ch:+16+16V/2A、+16V/2A、+16V/2.5A3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする