(18件のレビュー)

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!

適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0内容量1巻
関連資料:(0.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364392A-58241
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20364392
2024-04-17
用途: 住宅街の草刈り時
湯谷建設株式会社建設業・工事業

ラインが短くなると、ヘッドを地面に軽く叩くだけでラインが伸びるのは便利です。

2023-09-20
用途: 配管の多い場所の除草
運輸・通信業

配管の多い所を刈ったり広いところを刈ったりしています。
チップソーでは、かなり危険な場所なのでナイロンカッターを使いますが、一番使いやすいです。
広い場所の除草では、チップソーより細かく刈れて、回収時も少なくなります。
とにかく仕上がりが綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 20364392
2023-10-10
用途: 管理物件の草刈
大家さん森屋不動産業

ナイロンコードが短くなった時に、ウルトラメタルローラー4の頭をたたくと自動でナイロンコードが出てくるので、使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 20364392
2022-08-29
用途: 住宅周辺の草刈り
スミダスタジオサービス業

迅速な送付で大変助かりました。他店舗と比べ品揃えの豊富さその上、料金的にも安いと思います。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20364392
2022-08-04
用途: 庭の除草、畑の除草
サービス業

安定した作業が出来て想定以上の結果だった。
メーカー品の品質を感じた。

対象商品 : 20364392
2021-08-13
用途: 壁きわの除草作業に購入
有限会社 日下公三郎商店

これまで 除草作業に チップソウしか持っておらず 壁際の除草作業ができないため
ナイロンコード製を 購入。タップ式に興味があり、電動充電式にも使える本製品を選定。
使用してみると 以外にも 際や 道路の縁石など 除草できます。そのかわり
左側で使用すると 自分の方に 小石等 飛んできますので フェースガードや
エプロンが 必須となり 今後 予備コードも含め 購入予定。大型ガードも
追加します。

1が参考にしています
対象商品 : 20364392
2022-09-09
用途: 畑の草刈り
株式会社 野崎製造業

非常に良い商品です
耐久性はわかりませんがこれからも使っていきます

対象商品 : 20364392
2021-05-06
用途: 草刈に使用
農・林・水産業

今回、叩いて出しの所が全部アルミなので耐久性が有るので
購入しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする