曜日別特売
(12件のレビュー)
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7内容量1個
関連資料:(1.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364408A-55164
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20364408
2024-07-31
用途: マキタ 充電式刈り払い機に使用
製造業

構造もシンプルで取り付けも簡単。ナイロンコードをセットするときに、少しこつがいります。

2021-07-26
用途: 田の畔など
その他業種

2サイクル23CC程度の草刈り機で、鮫刃2.7を使用して作業しました。
取り付けでカバーの取り外しが癖があって、困るほどではないですが、最初は手間どうかもしれません。
付属のナイロンコードを外して巻いてみましたが、特に問題なくとてもスムーズにできました。
作業中にトラブルになることもなく、最後まで給油のみで行うことができました。
たたき出すと、3㎝強 ぐらい出てるような感じでした(体感です)
非常に良い買い物をしたと思ってます。

対象商品 : 20364408
2021-06-05
用途: 草刈り
農・林・水産業

非常に満足です。途中でひもが出なくなることもなく最後までストレスなく使えます。また、ひもをセットするときもふたをまくる必要もなく簡単にセットできます。今までいろいろなコードカッタを使いましたが、これが一番いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20364408
2020-07-18
用途: 施設周りの草刈り
静岡ビル保善株式会社サービス業

マキタの4サイクル仮払い機にセットして使っています。草刈りに長けた作業員からの要望で安心できるマキタの製品にしました。メンテナンスも簡単です。ナイロンコードはモクバ印です。

1が参考にしています
対象商品 : 20364408
2020-04-19
用途: 山林と果樹園の下草刈り
農・林・水産業

以前、分解してボビンにコードを巻き付けるタイプのカッターを使用していました。山林斜面でコードの交換が必要になり、分解した時に底面のキャップが転がりおちて探すのに苦労したことがあります。このタイプは分解せずにコードの交換ができるので良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 20364408
2023-08-18
用途: 畑や田んぼの畔草刈り
農・林・水産業

なかなかの使い勝手だが、高回転高負荷で下側のカバーが外れ中のコイルバネが飛んで無くなった。続けて3台コイルバネが無くなった。
下カバーのラッチも弱い。
コイルバネ単品で購入したい。

対象商品 : 20364408
2021-08-02
用途: 耕作放棄地の草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたコードでは途中で切れる事があった。コードの種類によっては使えない様です。

対象商品 : 20364408
2022-08-22
用途: 草刈り
その他業種

説明書通りにナイロンコードを装填したのですが、作業しているとコードがどんどん出てきて作業がはかどりませんでした。装填方法が悪かったのかもしれませんが、2回行って2回とも同じ結果で、今は使っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする