マキタ
エンジンカッタ用カッター
内径(mm)
30.5
高さ(mm)
9.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合カッター
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
リング内径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364846
A-53861
4112・EK732/A(EK730)
305
30.5
2.8
20・22・25.4
305
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
20364855
A-53877
EK733(EK731/DPC7301・DPC9501)
355
30.5
3
22・25.4
355
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください