槌屋ヤック
4連セパレートソケット
(1件のレビュー)
4種類の電飾品が使える。
両面テープ貼り付け。
通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質
ABS、PC、スチール
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(ソケット最大許容)7
内蔵ヒューズ
10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20374314
PZ-727
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください