若泉漆器
乱筋椀
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
規格
3.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20551414
W-1-55
黒内朱
¥850
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551423
W-5-54
溜
¥950
¥
629
¥692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551432
W-1-56
栃
¥1,050
¥
639
¥703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください