曜日別特売

小槌吸椀

小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器小槌吸椀 - 若泉漆器
食器の種類和食器規格4.5寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×87内容量1個
全14種類を絞り込む
容量(mL)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20551475W-5-85300黒に金ライン
1,700
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20551484W-5-86300溜筋目塗り分け
1,700
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
205514931-184-4310老松内朱
1,500
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
205515021-184-5310回転梅
1,750
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515181-184-9310溜武蔵野
1,750
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515271-184-13310朱ツタ
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515361-184-7310合作牡丹
1,800
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515451-184-8310溜ツタ
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515541-184-15310三ツ菊内朱
1,900
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515631-184-11310溜箔笹
2,050
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515881-184-14310黒萩
1,800
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
205515971-184-16310正方寺
1,850
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
205515721-184-12310溜海老
1,650
取扱い終了
返品不可
20551606W-2-5310溜稲穂
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする