1-184-12 小槌吸椀 若泉漆器 20551572

小槌吸椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(mL)310色(柄)溜海老注文コード20551572品番1-184-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
食器の種類和食器容量(mL)310規格4.5寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×87色(柄)溜海老
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする