BeニューST 中彩色

BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業BeニューST 中彩色 - 菊水化学工業

低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。

用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状内容量1缶(16kg)
全85種類を絞り込む
85種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20591716-調色 中彩色 N-60
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591725-調色 中彩色 N-55
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591734-調色 中彩色 N-50
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591743-調色 中彩色 N-45
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591752-調色 中彩色 02-80H
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591768-調色 中彩色 02-80L
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591777-調色 中彩色 05-60B
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591786-調色 中彩色 05-50B
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591795-調色 中彩色 05-50D
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591804-調色 中彩色 05-60D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591813-調色 中彩色 05-60F
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591822-調色 中彩色 05-60L
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591838-調色 中彩色 05-70L
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591847-調色 中彩色 07-60H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591856-調色 中彩色 07-50L
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591865-調色 中彩色 09-60D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591874-調色 中彩色 09-50F
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591883-調色 中彩色 09-60H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591892-調色 中彩色 09-60L
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591908-調色 中彩色 09-50F
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591917-調色 中彩色 12-50H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591926-調色 中彩色 12-50L
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591935-調色 中彩色 12-80F
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591944-調色 中彩色 12-80H
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591953-調色 中彩色 12-70L
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591962-調色 中彩色 15-60F
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591978-調色 中彩色 15-65A
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591987-調色 中彩色 15-50B
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591996-調色 中彩色 15-65B
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592005-調色 中彩色 15-60B
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592014-調色 中彩色 15-60D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592023-調色 中彩色 15-50D
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592032-調色 中彩色 17-80F
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592048-調色 中彩色 15-70H
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592057-調色 中彩色 17-70H
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592066-調色 中彩色 17-70L
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592075-調色 中彩色 17-60H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592084-調色 中彩色 17-90D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592093-調色 中彩色 17-80D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592102-調色 中彩色 17-70D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592118-調色 中彩色 17-60D
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592127-調色 中彩色 17-50D
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592136-調色 中彩色 17-80H
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592145-調色 中彩色 19-60H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592154-調色 中彩色 19-50H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592163-調色 中彩色 19-70A
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592172-調色 中彩色 19-65A
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592188-調色 中彩色 19-50H
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592197-調色 中彩色 19-65A
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592206-調色 中彩色 19-60B
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする